3M FLYING SPLICE TAPE 9356 BLAUW 50MMX55MTR 935650
3M™ Repulpable Flying Splijtbare Tape 9356
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:935650
Rubix:23061690
Fabrikant:7100080100

Documenten
Productdetails : 3M FLYING SPLICE TAPE 9356 BLAUW 50MMX55MTR 935650
Onze 3M™ Splittable Flying Splice Tape 9356 wordt gebruikt voor lascondities wanneer een standaard break-open vereist is. De opnieuw verpompbare kleefstoffen zijn ontworpen voor goede afschuiving en goede hittebestendigheid voor snellere verbinding op kernaangedreven drukpersen, of op een off-machine coater met verbeterde hechting op een breed scala aan papier. De splijtbare laag is gemodificeerd om een iets hogere algehele splijtkracht te verschaffen voor verbeterde lasbetrouwbaarheid in snelle processen.
3M™ Splittable Flying Splice Tape 9356 is onze dubbel gecoate, splijtbare tape-constructie ontworpen voor rechtlijnige flying splices. Bevat een verpulpbare acrylaatlijm aan beide zijden en een verpulpbaar easy-release schutvel.
Sterke punten
Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen|| Flying splice voor papier in newsprint, offset litho, gravure en flexographisch print processen;Niet bedoeld voor gebruik op bandgestuurde drukpersen|| Niet bedoeld voor gebruik op bandgestuurde drukpersen;Betrouwbaar splitsmechanisme zorgt voor consistente resultaten|| Betrouwbaar splitsmechanisme zorgt voor consistente resultaten;Flexodruk|| Flexodruk;Voor hogere lassnelheden op kernaangedreven drukpersen
Toepassingen
Use for splicing conditions when a standard break-open force is required
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 16 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | papier |
| Dikte | 0,198 mm |
| Kleur | blauw |
| Type tape | dubbelzijdige tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.416,00 excl. BTW
/ 16 rollen
€ 1.713,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen