Referenties
3M:95038
Rubix:23061675
Fabrikant:7000116651

Technische samenvatting
| Breedte | 38 mm |
|---|---|
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylaatlijm (lijmserie 300) op verdicht beschermpapier (90 µm) |
Productdetails : 3M TRANSFER TAPE 950 38MMX55MTR 95038
Het 3M™ Transfer-tape 950 is een sterk hechtende acrylaatlijm uit de 300-serie op een 90 µm dik, verdicht beschermpapier.
Het transfer-tape 3M™ 950 onderscheidt zich door een zeer hoge aanvangshechting en is bijzonder geschikt voor de zelfklevende uitrusting van metalen en kunststof borden. Het tape is temperatuurbestendig van -40 °C tot +85 °C (kortstondig tot +120 °C).
Sterke punten
• 132 µm dik transfer-tape met verdicht beschermpapier. Geschikt voor de meest uiteenlopende materialen. Sterk hechtende acrylaatlijm uit de lijmserie 300. UL-gecertificeerd. Voldoet aan de Amerikaanse overheidsspecificatie MIL-P-19834B, aanvulling 1.
• Goede uv-bestendigheid. Goede bestendigheid tegen chemicaliën. Ideaal voor materialen met een hoge en lage oppervlakte-energie.
• Universele oplossing voor een groot aantal toepassingen waarvoor hoge onmiddellijke hechting en dunne constructies vereist zijn.
• Samenvoegen van bekledingen, folies, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel en naamplaatjes van metaal of kunststof.
• Vezelversterking in de lijm
• Dikkere variant van 927
Toepassingen
Bevestiging van afdichtingen binnenshuis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 120 |
|---|---|
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 55 m |
| Materiaal | acrylaatlijm (lijmserie 300) op verdicht beschermpapier (90 µm) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.520,00 excl. BTW
/ 120 rollen
€ 10.309,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen