3M VHB TAPE 4947F 19 MM X 33 MTR

3M™ VHB™-tape 4947

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000072465
Rubix:23060669
3M VHB TAPE 4947F 19 MM X 33 MTR

Technische samenvatting

Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VHB TAPE 4947F 19 MM X 33 MTR


Gemak gaat hand in hand met extreme kleefkracht Onze 3M™ VHB™ Tape bestaat uit een duurzame acrylaatlijm met visco-elastische eigenschappen. Dit zorgt voor een buitengewoon sterke dubbelzijdige schuimtape die hecht op een breed scala aan ondergronden, waaronder aluminium, roestvrij staal, gegalvaniseerd staal, composietmaterialen, kunststoffen, acryl, polycarbonaat, ABS en geverfd of geseald hout en beton. Onze hechtbanden bieden uitstekende afschuifsterkte, vervormbaarheid, oppervlaktehechting en temperatuurbestendigheid. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen in verschillende markten, waaronder transport, apparaten, elektronica, bouw, borden en displays en algemene industrie. Hecht betrouwbaar verschillende materialen met kracht en snelheid voor permanente toepassingen. Aanbevolen toepassingen: decoratief materiaal en sierlijsten, naamplaatjes en logo's; elektronische displays; Paneel aan frame; Versteviging aan paneel Droom, ontwerp en lever met de 4941-serie van 3M™ VHB™-tapes 3M™ VHB™-tape 4947 behoort tot de 4941-serie van 3M™ VHB™-tapes. Deze tape maakt gebruik van een multifunctionele acrylaatlijm aan beide zijden van een vervormbare schuimkern. De combinatie van sterkte, vervormbaarheid en hechting maakt deze familie tot een van de meest veelzijdige en complete 3M™ VHB™-tapes. De tape is speciaal ontworpen voor een goede hechting op metalen, glas en andere materialen met een gemiddelde tot hoge oppervlakte-energie. Bovendien biedt de tape een goede weerstand tegen weekmakers. Toepassingen voor deze tape zijn onder meer het verlijmen van verstijvers, het afdichten van polycarbonaatlenzen over LCD-schermen, ramen op geverfde bedieningspanelen en het bevestigen van vinyl bedradingskanalen en kabelgoten. Een onconventionele schuimtape Wij hebben 3M™ VHB™-tapes in 1980 als eerste in hun soort uitgevonden. Deze unieke tapes combineren vormbaarheid met een sterke, permanente hechting. Het resultaat is een serie buitengewoon sterke tapes die hechten op een breed scala aan ondergronden. 3M™ VHB™-tape is een beproefd alternatief voor schroeven, klinknagels, lasnaden en andere vormen van mechanische bevestigingsmiddelen. Wolkenkrabbers, mobiele telefoons, elektronische verkeersborden, koelkasten, architecturale ramen en nog veel meer zijn afhankelijk van deze speciale kleefband voor een of meer stappen in het assemblage-, montage-, bevestigings- en afdichtingsproces. Deze vertrouwde en betrouwbare tape biedt een consistente hechting, uitstekende duurzaamheid en uitstekende weerstand tegen oplosmiddelen en vocht. 3M staat achter al zijn producten en staat klaar om u te voorzien van ontwerpadvies en technische ondersteuning wanneer u dat nodig heeft. Bewezen betrouwbaarheid van 3M™ VHB™-tapes 3M™ VHB™-tape biedt een duurzame hechting op een manier die mechanische bevestigingsmiddelen niet kunnen evenaren. Deze tape verbetert het uiterlijk van afgewerkte producten door klinknagels en schroeven overbodig te maken en tegelijkertijd onmiddellijke verwerkingssterkte te bieden. In de meeste gevallen is bevestigen met 3M™ VHB™-tape een sneller proces dan boren, bevestigen of het gebruik van vloeibare lijm. Onze veelzijdige lijn tapes kan zowel binnen als buiten worden gebruikt voor tal van toepassingen, waaronder de montage van ramen, deuren en borden, elektronica, bouw en talloze andere industriële toepassingen. 3M™ VHB™-tape is chemisch bestendig en UV- en temperatuurstabiel en is bestand tegen de hitte van Dubai en de kou van Canada. De unieke acrylchemie is uiterst duurzaam en bestand tegen veranderingen in de loop van de tijd, waardoor dit een duurzame en krachtige tape is waarop u kunt vertrouwen. Betere ideeën naar boven halen door middel van wetenschap en innovatie In onze 3M Industrial Adhesives and Tapes Division passen we de wetenschap van hechting toe om innovatieve oplossingen te leveren die het ontwerp- en productieproces van bedrijven over de hele wereld verbeteren. Uiteindelijk helpen onze technologieën klanten zoals u om concurrerende producten sneller en efficiënter op de markt te brengen.
Droom, ontwerp en lever met onze 3M™ VHB™ Tape 4947. Dit is een zwarte, 1,1 mm dikke, multifunctionele acrylaatlijm met een flexibele schuimkern. Deze lijm kan klinknagels, lasnaden en schroeven vervangen. De snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode biedt een hoge sterkte en langdurige duurzaamheid. Het biedt ontwerpflexibiliteit dankzij zijn visco-elasticiteit en krachtige hechtvermogen op verschillende substraten met een hoge en gemiddelde oppervlakte-energie.

Sterke punten

Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtingsmethode biedt hoge sterkte en langdurige duurzaamheid; Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor onmiddellijke verwerkingssterkte; Vrijwel onzichtbare bevestiging houdt oppervlakken glad; Zwarte, 1,1 mm, multifunctionele lijm en aanpasbare acrylschuimkern voor een goede balans tussen sterkte en aanpasbaarheid in veeleisende toepassingen; vooral op substraten met hoge en gemiddelde oppervlakte-energie;Kan mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen vervangen: geen boren, slijpen, afwerken, schroeven, lassen en opruimen meer nodig; Hoge dynamische spanningsabsorptie vermindert trillingen en schokbelasting; Creëert een permanente afdichting tegen water, vocht en meer; Maakt het gebruik van dunnere, lichtere en ongelijksoortige materialen mogelijk; Biedt een goede weerstand tegen weekmakers.

Toepassingen

Gebruik voor het bevestigen van sierlijsten en emblemen op voertuigen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Breedte19 mm
Lengte33 m
Materiaalacryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager)
Dikte1,1 mm
Kleurzwart
Type tapeschuimtape
Aangepaste tariefcode39191080
€ 503,32 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 609,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen