3M THERM TRANSFER LABEL MAT 7816E WIT 150MMX508MTR 7816E152
3M™ Polyester Label Materiaal 7816E
Zie technische informatieReferenties
3M:7816E152
Rubix:23061533
Fabrikant:7000116080

Technische samenvatting
| Breedte | 150 mm |
|---|---|
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
Productdetails : 3M THERM TRANSFER LABEL MAT 7816E WIT 150MMX508MTR 7816E152
De acrylaat lijm 310E heeft een extreme UV resistentie. De stevige lijm biedt zeer goede hechting op vele verschillende oppervlakken met uitzondering van moeilijk te verlijmen oppervlakken.
3M™ Polyester Label Materiaal 7816EH is een 0,05 mm glanzend wit polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Sterke punten
De gebruikte topcoat is perfect voor Thermal Transfer bedrukking. Resin linten geven het beste resultaat voor langdurige toepassingen. De topcoat is ook perfect vanwege de zeer goede inkt hechting voor gebruik met traditionele druk technieken.;0,077 mm dikke verdicht enkelzijdig gesiliconiseerd papier ideaal voor stanstoepassingen;UL en cUL goedgekeurd.;UL erkend en CSA geaccepteerd
Toepassingen
Gebruik voor thermische transferdruk;Geschikt voor kunststoffen met hoge oppervlakte-energie (HSE), metalen en diverse andere substraten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 150 mm |
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
| Dikte | 0,07 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 654,38 excl. BTW
/ rol
€ 791,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen