3M THERM TRANSFER LABELMAT 7818EH ZILVER 150MMX508MTR 7818EH
3M™ Polyester Label Materiaal 7818EH
Zie technische informatieReferenties
3M:7818EH
Rubix:23061572
Fabrikant:7000116101

Technische samenvatting
| Breedte | 150 mm |
|---|---|
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
Productdetails : 3M THERM TRANSFER LABELMAT 7818EH ZILVER 150MMX508MTR 7818EH
De acrylaat lijm 310E heeft een extreme UV resistentie. De stevige lijm biedt zeer goede hechting op vele verschillende oppervlakken met uitzondering van moeilijk te verlijmen oppervlakken.
3M™ Polyester Label Materiaal 7818EH is een 0,075 mm mat zilveren polyester labelmateriaal ontwikkeld voor Thermal Transfer printer toepassingen
Sterke punten
De TT5 topcoat geeft een glad mat oppervlak die goed bedrukbaar is met lagere brandtemperatuur en is ook perfect vanwege de zeer goede inkt hechting voor gebruik met traditionele druk technieken.;Goede print eigenschappen gecombineerd met de voordelen van chemische en krasbestendigheid.;Polyester labelmateriaal biedt duurzaamheid in zware omstandigheden;De lijm zorgt voor een goede sterke hechting op een grote verscheidenheid aan oppervlakken en is goed chemisch en UV resistent
Toepassingen
Gebruik voor een verscheidenheid aan oppervlakken, waaronder plastics met hoge oppervlakte-energie (HSE) en metalen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 150 mm |
| Lengte | 508 m |
| Materiaal | acryl (kleefstof), polyester (rug) |
| Dikte | 0,08 mm |
| Kleur | zilver |
| Type tape | overdrachtstape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 847,78 excl. BTW
/ rol
€ 1.025,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen