Referenties
3M:919550
Rubix:23060720
Fabrikant:7000111987

Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), polypropyleenfolie (drager) |
Productdetails : 3M TAPIJTTAPE STANDBOUW 9195 50MMX25MTR 919550
3M™ Dubbelzijdig gecoate tape 9195, is een tape voor algemeen gebruik. Het beschikt over een hoge kleefkracht, een adhesieve kleefstof met hoge hechtingsdruk, een niet-geweven drager en een gemakkelijk te verwijderen gesiliconiseerde papieren voering.
3M™ Dubbelzijdig gecoate tape 9195, is een tape voor algemeen gebruik. Het beschikt over een hoge kleefkracht, een adhesieve kleefstof met hoge hechtingsdruk, een niet-geweven drager en een gemakkelijk te verwijderen gesiliconiseerde papieren voering.
Sterke punten
• Universele, dubbelzijdige tissuetape
• Hoge kleefkracht, hoge initiële hechting
• Drukgevoelige lijm
• Tapijttape
• Makkelijk te verwijderen
Toepassingen
Gebruik als tapijtband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 25 m |
| Materiaal | acryl (kleeflaag), polypropyleenfolie (drager) |
| Dikte | 0,13 mm |
| Kleur | geel |
| Type tape | tapijttape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 465,12 excl. BTW
/ 36 rollen
€ 562,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen