TESABAND WEEFSELTAPE 4661 50MTR X 50MM WIT
Standaard acrylgecoate textieltape
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tesa:04661-00022-00
Rubix:A0479399
EAN:4005800197109




Technische samenvatting
| Breedte | 50 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acrylaat gecoate doek (drager), natuurrubber (adhesief) |
Documenten
Productdetails : TESABAND WEEFSELTAPE 4661 50MTR X 50MM WIT
De sterke, duurzame en gemakkelijk met de hand afscheurbare tesa® 4661 standaard tape met acrylcoating combineert een drager van geweven rayonstof en natuurlijke rubberlijm. De tape is verkrijgbaar in zeven kleuren en is geschikt voor markeren, omsnoeren en het beschermen van verschillende oppervlakken.
Kenmerken:
De geweven drager van de tesa® 4661 textieltape zorgt voor een goede mechanische bestendigheid, ook op ruwe oppervlakken waarop de tape een hoge kleefkracht behoudt. De natuurrubber kleefmassa draagt bij aan een hoge rekkracht, terwijl de textielconstructie slijtage door herhaalde wrijving beperkt. Deze tape is zeer schuurbestendig en behoudt zijn eigenschappen bij intensief gebruik. Hij is verkrijgbaar in zeven kleuren (zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood en groen), waardoor visuele kleurcodering mogelijk is voor verschillende identificatiedoeleinden.
Specificaties:
• Drager: acryl gecoate textiel.
• Type kleefmassa: natuurrubber.
• Standaardlengte: 50 m.
• Verkrijgbaar in verschillende breedtes.
• Totale dikte: 300 µm.
• Weefsel: 145 count per square inch.
• Rek bij breuk: 12%.
• Rekkracht: 100 N/cm.
• Kleefkracht op staal: 5,8 N/cm.
• Temperatuurbestendigheid (verwijderbaarheid na 30 minuten blootstelling): 140 °C.
• Waterbestendigheid: goed.
• Rechte afscheurranden: zeer goed.
• Gemakkelijk te beschrijven: ja.
• Gemakkelijk te verwijderen: ja.
• Biobased gehalte: 60%.
Normen:
Het biobased koolstofgehalte van de tape wordt bepaald volgens DIN EN 16640.
Kenmerken:
De geweven drager van de tesa® 4661 textieltape zorgt voor een goede mechanische bestendigheid, ook op ruwe oppervlakken waarop de tape een hoge kleefkracht behoudt. De natuurrubber kleefmassa draagt bij aan een hoge rekkracht, terwijl de textielconstructie slijtage door herhaalde wrijving beperkt. Deze tape is zeer schuurbestendig en behoudt zijn eigenschappen bij intensief gebruik. Hij is verkrijgbaar in zeven kleuren (zwart, wit, grijs, geel, blauw, rood en groen), waardoor visuele kleurcodering mogelijk is voor verschillende identificatiedoeleinden.
Specificaties:
• Drager: acryl gecoate textiel.
• Type kleefmassa: natuurrubber.
• Standaardlengte: 50 m.
• Verkrijgbaar in verschillende breedtes.
• Totale dikte: 300 µm.
• Weefsel: 145 count per square inch.
• Rek bij breuk: 12%.
• Rekkracht: 100 N/cm.
• Kleefkracht op staal: 5,8 N/cm.
• Temperatuurbestendigheid (verwijderbaarheid na 30 minuten blootstelling): 140 °C.
• Waterbestendigheid: goed.
• Rechte afscheurranden: zeer goed.
• Gemakkelijk te beschrijven: ja.
• Gemakkelijk te verwijderen: ja.
• Biobased gehalte: 60%.
Normen:
Het biobased koolstofgehalte van de tape wordt bepaald volgens DIN EN 16640.
Sterke punten
• Hoge kleefkracht: beperkt het loskomen van de tape op ruwe oppervlakken bij langdurig gebruik.
• Hoge mechanische bestendigheid: beperkt het risico op scheuren wanneer de tape onder spanning wordt aangebracht.
• Hoge schuurbestendigheid: verlengt de levensduur van de tape bij herhaald gebruik.
• Beschrijfbaar oppervlak: vereenvoudigt de identificatie van gemarkeerde onderdelen.
• Zeven beschikbare kleuren: maken een snelle kleurcodering van kabels, leidingen of componenten mogelijk.
• Gemakkelijk te verwijderen: vereenvoudigt onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.
• Hoge mechanische bestendigheid: beperkt het risico op scheuren wanneer de tape onder spanning wordt aangebracht.
• Hoge schuurbestendigheid: verlengt de levensduur van de tape bij herhaald gebruik.
• Beschrijfbaar oppervlak: vereenvoudigt de identificatie van gemarkeerde onderdelen.
• Zeven beschikbare kleuren: maken een snelle kleurcodering van kabels, leidingen of componenten mogelijk.
• Gemakkelijk te verwijderen: vereenvoudigt onderhouds- en vervangingswerkzaamheden.
Toepassingen
De textieltape met acrylcoating is geschikt voor verschillende professionele toepassingen:
• Elektrische toepassingen: markeren van draden en kabels en bundelen van kabelbomen.
• HVAC: bundelen van leidingen en profielen en bescherming tegen geluid en schuren.
• Productiewerkplaatsen: omsnoeren van componenten, zoals schroeven, spijkers en fietsspaken, en beveiligen van scherpe randen.
• Logistiek en verpakking: verzegelen van dozen, blikken en tubes.
• Andere toepassingen: tijdelijke maskering, bundelen van kabels of accessoires en tijdelijke reparaties van onderdelen in de werkplaats.
• Elektrische toepassingen: markeren van draden en kabels en bundelen van kabelbomen.
• HVAC: bundelen van leidingen en profielen en bescherming tegen geluid en schuren.
• Productiewerkplaatsen: omsnoeren van componenten, zoals schroeven, spijkers en fietsspaken, en beveiligen van scherpe randen.
• Logistiek en verpakking: verzegelen van dozen, blikken en tubes.
• Andere toepassingen: tijdelijke maskering, bundelen van kabels of accessoires en tijdelijke reparaties van onderdelen in de werkplaats.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9359,98 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Materiaal | acrylaat gecoate doek (drager), natuurrubber (adhesief) |
| Dikte | 0,3 mm |
| Kleur | wit |
| Type tape | doek tape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 196,95 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 238,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen