3M VHB DUBBELZ. ACRYLAAT SCHUIMTAPE 4918 9MMX16.5MTR 49189
3M™ VHB™ Tape 4918
Zie technische informatieReferenties
3M:7000072319
Rubix:23060993
Fabrikant:7000072319
EAN:4046719676729

Technische samenvatting
| Breedte | 9 mm |
|---|---|
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
Productdetails : 3M VHB DUBBELZ. ACRYLAAT SCHUIMTAPE 4918 9MMX16.5MTR 49189
De transparante VHB heeft een iets lagere pel-, trek- en afschuifsterkte dan de meeste andere VHB producten omwille van de zachtheid van deze tape. Geschikt voor hoogenergetische oppervlakken.
3M™ VHB™ Tape 4918 is een transparante dubbelzijdige acrylaattape. Bijzonder geschikt voor het verbinden van transparante substraten of waar de verbinding kleurloos moet zijn.
Sterke punten
Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn|| Ter vervanging van mechanische verbindingen in vele industriële toepassingen.;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product|| Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product;Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 2 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie|| Heldere, universele en kern van stevig acrylschuim van 2 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal|| Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal
Toepassingen
Te gebruiken voor het samenvoegen van transparante materialen, bevestigen van doorzichtige borden die van achteren worden verlicht, verlijmen van met hars gelamineerd glas, metaal, glas en ondergronden met hoge oppervlakte-energie, decoratieve materialen en versieringen, naamplaten en logo's, panelen aan een frame en verstevigingsmateriaal aan panelen;Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Breedte | 9 mm |
| Lengte | 16,5 m |
| Materiaal | polyethyleenfolie (voering), acryl (kleefstof) |
| Dikte | 2 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | schuimtape |
| Aangepaste tariefcode | 39191080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,08 excl. BTW
/ 8 rollen
€ 353,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen