Referenties
3M:7000072217
Rubix:23205702
Fabrikant:7000072217
EAN:4046719676392

Technische samenvatting
| Breedte | 19 mm |
|---|---|
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | gemodificeerd acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
Documenten
Productdetails : 3M VHB TAPE 4655F 19 MM X 33 MTR
Tweezijdig klevende lijmstrip. Biedt een kwaliteitsvolle combinatie van schuifsterkte en afpelkracht. Bijzonder geschikt voor verlijmingen van metaal op metaal. Geschikt voor de verlijming vóór het poederlakproces. De temperatuuruitzettingscoëffi ciënten van de samen te voegen elementen moeten gelijkaardig zijn. UL listing 746C.
4655 is een dubbelzijdige acrylaat schuimtape met een hoge initiële kleefkracht met gesloten celstructuur. Heeft een rode kunststof film als schutvel. 1,5 mm
Sterke punten
Duurzaam|| Snelle en gebruiksvriendelijke permanente hechtmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn;Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte|| Hoge sterkte;Onzichtbare verbinding onzichtbare hechting houd oppervlakten glad|| Schoon uiterlijk;Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,6 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen|| Donkergrijze universele tape met een dikte van 1,6 mm en een stevige schuimbasis; goed bestand tegen hoge temperaturen;Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen|| Alternatief voor mechanische bevestigingsmethoden (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijmen; geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen;Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten|| Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten;Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen|| Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen;Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk|| Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk;Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces|| Uitstekend bestand tegen temperaturen bij hechten van metalen onderdelen voorafgaand aan verfproces
Toepassingen
Te gebruiken voor de versterking en bevestiging van panelen, inclusief assemblage voorafgaand aan verwerking in verfdroogovens, maar ook voor de bevestiging van decoratieve materialen en versieringen;Te gebruiken in allerlei verschillende branches, waaronder transport, apparatuur, elektronica, bij sign- en displayproducten en voor algemene industriële toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84x297x313 mm |
| Gewicht verpakking | 3765 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 33 m |
| Materiaal | gemodificeerd acryl (kleefstof), polyethyleenfolie (drager) |
| Dikte | 1,6 mm |
| Kleur | grijs |
| Type tape | schuimtape |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,08 excl. BTW
/ 4 rollen
€ 399,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen