Referenties
3M:7000050077
Rubix:23060697
Fabrikant:7000050077
EAN:00021200144561



Documenten
Productdetails : 3M TAPE 5423 38 MM (RO=16,5M)
Ultra-High-Molecular-Weight polyethyleentape met rubberlijmlaag om oppervlakken te laten glijden, bijv. in het transportwezen, bij afvul- en verpakkingsstations, en zware, gestoffeerde meubelen of zitmeubelen. Extreem hoog glijvermogen, uiterst hoge slijtvastheid, „zelfsmeereffect“, geluiddempend. Op de drager hecht vervuiling moeilijk, dus inkten, lijmen, kitten enz zijn makkelijk te verwijderen van het oppervlak. Het schutvel laat toe om makkelijk te stansen.
3M™ UHMW PE Film Tape 5423 beschermt oppervlakken tegen slijtage. Onze tape heeft een dikte 0.025 mm die uitstekende slijtvastheid biedt, waardoor hij ideaal is voor veel zware toepassingen met slijtage door impact of schuiven. Het creëert een 'glijvlak'-effect waardoor contact mogelijk is zonder slijtage.
Sterke punten
Hoge slijtvastheid om oppervlakken te beschermen;Lage wrijvingscoëfficiënt;Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.;Geschikt voor toepassingen waarin smering niet mogelijk is vanwege besmettingsgevaar;Dempt geluid dat normaal gepaard gaat met beweging en schuiven.;Liner maakt deze tape ideaal voor op maat snijden of stansen
Toepassingen
Beperkt piepen en ratelen in de auto- en transportassemblage || Bekleden van transportbanden, kokers, messen, glijders en geleiderails || Vlakke geleiderails van transportbanden en kokers || Scheiden van ongelijksoortige onderdelen om lawaai en wrijving te beperken || Beschermen van aluminiumplaat op persen voor strekvormen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 324 g |
| Breedte | 38,1 mm |
| Lengte | 16,45 m |
| Materiaal | polyethyleen |
| Dikte | 0,28 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Type tape | afdichtband |
| 38,1 mm | |
| 16500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 171,56 excl. BTW
/ rol
€ 207,59 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden