3M OVERALL DISPOSABLE 4530 BLAUW/WIT MT XXL

3M™ Beschermende overall 4530

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000109014
Rubix:22550170
Fabrikant:7000109014
EAN:07805070005985
3M OVERALL DISPOSABLE 4530 BLAUW/WIT MT XXL

Technische samenvatting

Maat2xl
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Kleurblauw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 4530 BLAUW/WIT MT XXL


De 3M™ 4530 beschermende overall biedt uitstekende bescherming tegen vuil, spatten en giftige stofdeeltjes, met inbegrip van nucleaire deeltjes. Het is gemaakt van ademend SMMS-materiaal en zorgt voor optimaal comfort door hittebelasting te minimaliseren.

Kenmerken:
De 3M™ 4530 beschermende overall is vervaardigd uit een meerlagig SMMS-weefsel dat droge deeltjes filtert en beschermt tegen kleine vloeistofspatten. Dit materiaal combineert zachtheid, lichtheid en robuustheid, terwijl het effectief lichaamswarmte en vocht afvoert. Dankzij een behandeling die de vlamverspreiding beperkt, kan deze wegwerpoverall worden gebruikt in combinatie met een kledingstuk met vlamvertragingsindex 2/3 ter bescherming tegen chemische spatten en gevaarlijke stoffen. Bovendien is het uitgerust met een 3-paneels kap, gebreide manchet en elastische sluitingen aan de taille en enkels voor een veilige pasvorm. De tweewegritssluiting en stormflap biedt extra bescherming.

Specificaties:
- Materiaal: Non-woven SMMS (polypropyleen)
- Antistatisch: Ja, aan beide zijden
- Beschikbare maten: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Kleur: Blauw met wit rugpaneel
- Wasbaar: Niet mogelijk

Normen:
Deze 3M™ 4530 beschermende overall voldoet aan de volgende Normen:
- EN 1149-5: Elektrostatische eigenschappen, vermindert het risico op statische ontladingen.
- EN 1073-2: Bescherming tegen radioactieve deeltjes.
- EN ISO 13982-1 (Type 5): Bescherming tegen in de lucht verspreide vaste deeltjes.
- EN 13034 (Type 6): Beperkte bescherming tegen vloeistofspatten.
- ISO 14116 (Index 1): Beperkte weerstand tegen vlamverspreiding.

Merkinformatie:
3M is opgericht in 1902 en heeft een rijke geschiedenis van innovatie en duurzame ontwikkeling. Met meer dan 50.000 producten wereldwijd, biedt 3M geavanceerde oplossingen in lijmen, schuurmiddelen en nog veel meer, en draagt het bij aan economische en sociale vooruitgang. Het merk biedt ook reinigingsoplossingen, gezondheidsproducten en elektrische apparatuur, die voldoen aan de behoeften van professionals in verschillende sectoren.
3M™ Protective Coverall 4530 heeft een speciale materiaalbehandeling die weerstand biedt tegen vlamverspreiding, zodat het kledingstuk over een FR-kledingstuk met index 2/3 kan worden gedragen. Dit verbetert de bescherming tegen chemische spatten en gevaarlijk stof en verlengt de levensduur door minder wasbeurten. Gecertificeerd voor Cat III bescherming tegen gevaarlijk stof en spatten type 5/6 en antistatisch EN 1149.

Sterke punten

- Effectieve bescherming tegen lichte spatten van chemische vloeistoffen en vaste deeltjes.
- Ademend materiaal dat hittebelasting vermindert en comfort biedt tijdens lange werksessies.
- Antistatische behandeling voor verhoogde veiligheid in gevoelige omgevingen.
- Robuust en licht ontwerp biedt uitstekende duurzaamheid en bewegingsvrijheid.
- Gemakkelijk aan te trekken en aan te passen dankzij gebreide manchetten, elastieken en een tweewegritssluiting.

Toepassingen

Deze overall is ideaal voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan machines, evenals voor het hanteren van giftige poeders en chemische producten. Ook geschikt voor toepassingen zoals schilderen, coaten en harsbehandeling. In de farmaceutische productie, metaalbewerking of houtbewerking biedt het betrouwbare en duurzame bescherming. Tot slot wordt het aanbevolen voor lichte industriële reiniging, zoals stoom- of hogedrukreiniging, evenals voor inspectie, sitevoorbereiding en isolatie van materialen zoals asbest.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Kleurblauw
Categorie3
Materiaalsms-gebaseerd
Verpakking20
€ 9,78 excl. BTW
/ stuk
€ 11,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat