3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 947A 125 120+ 94785514
3M™ Cubitron™ II Hookit™ schuurschijf 947A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:AB00403
Rubix:23030471
Fabrikant:7100085514
EAN:00076308457068





Documenten
Productdetails : 3M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 947A 125 120+ 94785514
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A schuurschijf met polyesterkatoenen doek is ontworpen voor metaalbewerking met een hoge snijcapaciteit. De technologie met gekalibreerde en geprofileerde keramische korrels draagt bij aan snellere bewerkingen met behoud van een constante snijwerking.
Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A schuurschijf maakt gebruik van gekalibreerde en geprofileerde keramische korrels in combinatie met de 3M-microreplicatietechnologie, wat zorgt voor een efficiënte en consistente snijwerking. Het schuurmiddel snijdt door het materiaal en legt continu nieuwe actieve snijranden bloot, waardoor warmteontwikkeling tijdens het gebruik wordt beperkt. De duurzame polykatoenen X-gewicht rug van katoen en polyester biedt een hoge scheurweerstand en behoudt tegelijkertijd voldoende flexibiliteit voor een homogene afwerking. De Hookit™ klittenbandbevestiging maakt snelle schijfwissels mogelijk, wat ideaal is voor repetitieve of seriematige toepassingen. Deze schijf is verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes voor bewerkingen van vormgeven tot afwerking.
Specificaties:
• Diameter: 76,2 mm; 114,3 mm; 127 mm; 152,4 mm
• Korrelgroftes: 40+, 60+, 80+, 120+
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: polyesterkatoenen doek
• Bevestiging: klittenband (Hookit™)
• Type verbinding: hars
• Coatingtype: open coat
• Aantal afzuiggaten: 0, 3, 5, 6
• Maximaal toerental: 12.000 tot 15.000 t/min (afhankelijk van diameter)
• Vorm: schijf
• Kleur: bordeaux
Kenmerken:
De 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 947A schuurschijf maakt gebruik van gekalibreerde en geprofileerde keramische korrels in combinatie met de 3M-microreplicatietechnologie, wat zorgt voor een efficiënte en consistente snijwerking. Het schuurmiddel snijdt door het materiaal en legt continu nieuwe actieve snijranden bloot, waardoor warmteontwikkeling tijdens het gebruik wordt beperkt. De duurzame polykatoenen X-gewicht rug van katoen en polyester biedt een hoge scheurweerstand en behoudt tegelijkertijd voldoende flexibiliteit voor een homogene afwerking. De Hookit™ klittenbandbevestiging maakt snelle schijfwissels mogelijk, wat ideaal is voor repetitieve of seriematige toepassingen. Deze schijf is verkrijgbaar in verschillende korrelgroftes voor bewerkingen van vormgeven tot afwerking.
Specificaties:
• Diameter: 76,2 mm; 114,3 mm; 127 mm; 152,4 mm
• Korrelgroftes: 40+, 60+, 80+, 120+
• Schuurmateriaal: gekalibreerde en geprofileerde keramische korrel
• Materiaal schutlaag: polyesterkatoenen doek
• Bevestiging: klittenband (Hookit™)
• Type verbinding: hars
• Coatingtype: open coat
• Aantal afzuiggaten: 0, 3, 5, 6
• Maximaal toerental: 12.000 tot 15.000 t/min (afhankelijk van diameter)
• Vorm: schijf
• Kleur: bordeaux
Use 3M Cubitron II Hookit Cloth Disc 947A to cut cooler, faster, and for longer on a variety of substrates.Our discs feature 3M Precision Shaped Grain, easily slicing through metal using 3M micro replication technology to form constantly sharp peaks. The X-Weight poly-cotton backing delivers outstanding tear resistance, flexibility, and a consistent, uniform finish. 947A discs are available in a range of grades to meet the most demanding job requirements.Grades 40+ and 60+ can be used for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements. Grades 80+ and 120+ are ideal for levelling and blending the metal surface especially in automotive ‘body-in-white” applications. Convenient Hookit discs are ideal for high volume, quick change operations. They’re easy to attach and easy to remove, they leave a clean surface for the next disc.
Sterke punten
• Hoge snijsnelheid voor efficiënte metaalbewerking
• Beperkte warmteontwikkeling dankzij geprofileerde keramische korreltechnologie
• Hoge scheurweerstand door de textiele rug
• Snelle schijfwissel via Hookit™-bevestiging
• Homogene afwerking op diverse metalen oppervlakken
• Beperkte warmteontwikkeling dankzij geprofileerde keramische korreltechnologie
• Hoge scheurweerstand door de textiele rug
• Snelle schijfwissel via Hookit™-bevestiging
• Homogene afwerking op diverse metalen oppervlakken
Toepassingen
De 947A schuurschijven worden gebruikt voor metaalbewerking, met name voor oppervlaktevoorbereiding vóór lakken, tussenschuren en afwerking. Ze zijn ook geschikt voor het bewerken van composietmaterialen zoals glasvezel en voor bepaalde toepassingen in houtbewerking.
In productieomgevingen met seriewerk of hoge volumes zorgen deze schijven voor een constante snijprestatie en efficiënte workflow dankzij de snelle bevestiging. Ze zijn geschikt voor gebruik op excentrische schuurmachines voor taken zoals egaliseren van oppervlakken, verwijderen van defecten en oppervlakteconditionering.
In productieomgevingen met seriewerk of hoge volumes zorgen deze schijven voor een constante snijprestatie en efficiënte workflow dankzij de snelle bevestiging. Ze zijn geschikt voor gebruik op excentrische schuurmachines voor taken zoals egaliseren van oppervlakken, verwijderen van defecten en oppervlakteconditionering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 120 |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 438,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen