3M VEILIGHEIDSTAPE GESTREEPT 5702 GEEL/ZWART 50MM X 33M
3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5702
Zie technische informatieReferenties
3M:5702BY50IW
Rubix:A0480259
Fabrikant:7100260282
EAN:04054596923898

Productdetails : 3M VEILIGHEIDSTAPE GESTREEPT 5702 GEEL/ZWART 50MM X 33M
3M™ Gestreepte Veiligheidstape 5700 is speciaal ontwikkeld om vloeren te markeren met paden, gevaarlijke zones en laaghangende of uitstekende objecten in fabrieken, magazijnen, ziekenhuizen etc. De helder gele en zwarte diagonale strepen geven een hoge zichtbaarheid en helpen ongelukken te voorkomen.
3M™ Duurzame vloermarkeringstape 971 bestaat uit een heavy-duty vinylrug met een rubberen lijm. De stevige, duurzame rug is bestand tegen het slepen van pallets en veel vorkheftruckverkeer en is gemakkelijk schoon te maken. Deze tape is ontwikkeld voor betrouwbare langdurige vloermarkering, maar kan toch schoon worden verwijderd in één stuk.
Sterke punten
• Rekt uit en volgt onregelmatige oppervlakken en vormt zich rond hoeken voor een goede hechting.
• Slijtvast, vocht en weersbestendig voor een lange levensduur
• Voor het identificeren en markeren van paden en fysieke gevaren
• Bestand tegen slijtage, streepvorming, vocht en weersinvloeden, voor een lange levensduur
• Voor het identificeren en markeren van paden en fysieke gevaren
Toepassingen
Veiligheids- en gevaarmarkering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Lengte | 33 m |
| Breedte | 50 mm |
| Dikte | 0,11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 642,24 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 777,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen