3M KRIMPKOUS DUNWANDIG GTI36R 6,0-2,0MMX1M ROOD
3M™ GTI-3000 Warmtekrimpkous
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:GTI36R
Rubix:23034830
Fabrikant:7000099250
EAN:8712403568224



Documenten
Productdetails : 3M KRIMPKOUS DUNWANDIG GTI36R 6,0-2,0MMX1M ROOD
3M™ Warmtekrimpkous GTI-3000 is voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad. Deze splijtbestendige kous wordt gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen. De kous met een krimpverhouding van 3:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming. Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten. Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
GTI-3000 is een dunwandige polyolefine warmtekrimpkous. Krimpratio is maximaal 3:1, min. krimptemperatuur 120 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +135 °C. RoHS-conform, halogeen- en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid.
Sterke punten
Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen;Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen;Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten;Gemaakt van flexibel polyolefine;Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C.;Halogeenvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Materiaal | polyolefin |
| Lengte | 1000 mm |
| Afdichting | open |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 118,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen