3M HALFMASKER 6501 QL SILICONENRUBBER
3M HALFMASKER 6503 QL SILICONENRUBBER
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100020699
Rubix:22540292
Fabrikant:7100020699
EAN:00051141563473

Documenten
Productdetails : 3M HALFMASKER 6501 QL SILICONENRUBBER
Gebruik het 3M™ herbruikbaar halfgelaatsmasker 6500QL voor een stofmasker dat u comfortabel houdt in zware en vuile werkomgevingen. Onze halfgelaatsmaskers 6500QL Series zijn duurzaam, veerkrachtig en hebben een stevige lichaamsconstructie en een stabiele siliconen gelaatsafdichting die zacht en toch stevig is.
Het Quick Latch Drop Down-mechanisme maakt het eenvoudig om de maskers op te zetten of af te doen wanneer u zich verplaatst tussen veilige en verontreinigde gebieden. Dat betekent dat u uw veiligheidshelm of gelaatsscherm niet hoeft af te doen om uw stofmasker neer te laten of terug te plaatsen.
Ontwerp met laag profiel dat een breed gezichtsveld biedt en betere compatibiliteit met bepaalde lashelmen en slijpvizieren. De verstelbare hoofdband zorgt voor meer comfort en past goed bij onze veiligheidshelmen en gehoorbescherming.
Het bajonetbevestigingssysteem past op diverse filters als bescherming tegen gassen, dampen en deeltjes. Het 3M™ Cool Flow™-ventiel zorgt ervoor dat ademen gemakkelijker is doordat de opbouw van warmte verminderd wordt, en het uitademventieldeksel helpt de uitgeademde lucht en vocht naar beneden te geleiden om het beslaan van uw brillen, slijp- of lasschermen te verminderen.
Kan worden gebruikt met 3M™ luchttoevoersystemen voor meer gemak en flexibiliteit, en kan worden aangesloten op alle filters uit de 2000, 5000 en 6000 Series van 3M™ (behalve 6098 en 6099 van 3M™).
De 6500 Series is gemaakt met een speciaal ontworpen reeks reserveonderdelen en accessoires om u te voorzien van het juiste niveau van comfort en om de bescherming te behouden wanneer onderdelen slijten of beschadigd raken.
Het 3M™ herbruikbare halfgelaatsmasker 6500QL Series is een eersteklas keuze, in combinatie met goedgekeurde filters van 3M, om uw personeel te beschermen tegen bepaalde verontreinigingen in de lucht.
Sterke punten
Herbruikbaar masker voor zware en vuile werkomstandigheden;Bij gebruik met de juiste bajonetfilter van 3M kan het maskers beschermen tegen de gevaren van gassen, dampen en/of deeltjes;Quick Latch Drop Down-mechanisme maakt hem gemakkelijk op en af te zetten;Veerkrachtige siliconen gelaatsafdichting zorgt voor comfort, duurzaamheid en stabiliteit in combinatie met een zachte, maar stevige afdichting;De klep bij het uitademventiel helpt uitgeademde lucht en vocht naar beneden te geleiden;Met het 3M™ Cool Flow™-uitademventiel voor gemakkelijker ademen en minder opbouw van warmte en vocht;Ontwerp met laag profiel en een half gelaatsstuk voor en breder gezichtsveld;Verstelbaar hoofdharnas biedt verbeterde pasvorm en comfort;Geschikt voor 3M™ luchttoevoersystemen voor extra gemak en flexibiliteit;Verkrijgbaar in drie maten: Small, Medium en Large
Toepassingen
De herbruikbare halfgelaatsmaskers van de 3M™ 6500-serie zijn ontworpen voor moeilijke en vuile werkomstandigheden. Blijf productief en beschermd – de 6500-serie biedt comfort, duurzaamheid en stabiliteit met een stevige silicone gelaatsafdichting met lichte textuur en een sterke behuizing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 252,27 g |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | silicone |
| Type | halfgelaatsmasker |
| Materiaal | silicone |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 410,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 496,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen