Referenties
3M:7000001899
Rubix:A0637541
Fabrikant:7000001899
EAN:0021200620133

Documenten
Productdetails : 3M HANG TAB 1075 HELDER 50MM X50MM HT1075
3M & trade; Hangtab 1075 heeft een biaxiaal georiënteerde polyester filmrug met drukgevoelige, synthetische, rubberharskleefstof die goed hecht op de meeste producten en verpakkingsoppervlakken voor displaytoepassingen. Slijtvast, gespleten en scheurbestendig. 3M & trade; Hang Tab 1075 heeft een gat in deltastijl voor het ophangen van producten op dubbeldraads haken of zelfcentrerend op standaard haken op verkooplocaties. Aanbevolen toepassingen: hangende koopwaar op winkellocaties, herstellen van beschadigde hangende verpakkingen, verplaats het product om de winkelruimte te maximaliseren, verschaft veelzijdigheid in verkoopdisplays.
Pre-cut prestaties
Deze voorgesneden tabbladen zijn 10 hoog gestapeld in handige pads voor gemakkelijke handmatige toepassing en draagbaarheid. Ze zijn handig voor het ophangen van retailproducten en voor reparaties in de winkel van beschadigde verpakkingen. & Nbsp; "
Pre-cut prestaties
Deze voorgesneden tabbladen zijn 10 hoog gestapeld in handige pads voor gemakkelijke handmatige toepassing en draagbaarheid. Ze zijn handig voor het ophangen van retailproducten en voor reparaties in de winkel van beschadigde verpakkingen. & Nbsp; "
3M™ hang tab 1075 zijn gemaakt om snel te hechten aan een product zodat het kan worden opgehangen in het schap. Deze hang tabs zijn geweldig voor krimpfolie verpakkingen. Ook handig voor het repareren van beschadigde verpakkingen.
Sterke punten
Hecht direct op krimpfolie, karton, papier en veel kunststoffen.;Polyester drager is bestand tegen schuren en scheuren.;Transparante hang tab houdt de bedrukking van de verpakking mooi;Gestapelde verpakking voor aanbrenggemak.;Verpakken, bevestigen, beschadigde displaykaarten repareren, uitstallen en ophangen.
Toepassingen
Self-adhesive hook for application to product packaging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 317,5 g |
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 0,0508 m |
| Kleur | kleurloos |
| Dikte | 0,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 439,80 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 532,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen