TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 64007 50MTR X 50MM GEEL
TESA 64007 veiligheidsplakband
Zie technische informatieReferenties
Tesa:64007-00000-00
Rubix:A0479257
Fabrikant:64007-00000-00
EAN:4005800220340

Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 64007 50MTR X 50MM GEEL
TESA 64007 veiligheidsplakband, geel 50 m: 50 mm, 64007-00000-00
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 50 m |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 666,36 excl. BTW
/ 36 stuks
€ 806,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
