Referenties
Tesa:51006-00029-00
Rubix:A0479140
Fabrikant:51006-00029-00
EAN:4042448091956

Productdetails : TESABAND PET CLOTH TAPE 51006 25MTR X 25MM ZWART
tesa® 51006 is speciaal PET weefsel ontworpen voor bundeling en bescherming van kabels in het motorcompartiment. De eigenschappen zijn geoptimaliseerd voor handmatig gebruik.Eigenschappen:* rotbestendig* bestand tegen chemicaliën* schuurbestendig* flexibel en glad* scheurbestendig* stabiele afwikkelkracht* verouderingsbestendig* hoge kleefkracht
Toepassingen
tesa® 51006 is ontworpen voor de motorruimte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 36 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7198,4 g |
| Breedte | 25 mm |
| Lengte | 25 m |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,97 excl. BTW
/ stuk
€ 14,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
