Referenties
Tesa:51006-00000-00
Rubix:32080811
EAN:4005800199189

Productdetails : TESABAND PET CLOTH TAPE 51006 25MTR X 19MM ZWART
tesa® 51006 is speciaal PET weefsel ontworpen voor bundeling en bescherming van kabels in het motorcompartiment. De eigenschappen zijn geoptimaliseerd voor handmatig gebruik.Eigenschappen:* rotbestendig* bestand tegen chemicaliën* schuurbestendig* flexibel en glad* scheurbestendig* stabiele afwikkelkracht* verouderingsbestendig* hoge kleefkracht
Toepassingen
tesa® 51006 is ontworpen voor de motorruimte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7198,4 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 25 m |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,88 excl. BTW
/ 8 rollen
€ 88,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
