Referenties
3M:4345055
Rubix:23060627
Fabrikant:7000049093
Productdetails : 3M VIBRATION DAMPING TAPE 434 ZILVER 50MMX55MTR 43450
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 54,9 m |
| Kleur | zilver |
| Dikte | 0,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.783,62 excl. BTW
/ 6 rollen
€ 2.158,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen