3M TAPE 5419 GOLD POLYIMIDEFOLIE (RO=19,05MM X 32,9M)
Polyimide Filmband
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000036206
Rubix:23201201
Fabrikant:7000036206

Documenten
Productdetails : 3M TAPE 5419 GOLD POLYIMIDEFOLIE (RO=19,05MM X 32,9M)
De 3M™ 5413 Polyimide Film Tape combineert een drager van polyimidefolie met een siliconenlijm die is ontworpen voor toepassingen bij hoge temperaturen. De kern van polyethyleen onderscheidt deze tape van traditionele tapes met een kartonnen kern.
Kenmerken:
De 3M™ 5413 polyimidetape combineert een drager van DuPont™ Kapton®-folie, die niet zacht wordt onder invloed van warmte, met een temperatuurstabiele siliconenlijm. Deze combinatie beperkt de overdracht van lijmresten bij het verwijderen, waardoor oppervlakken na verwijdering gemakkelijker kunnen worden gereinigd. De maatvastheid van de drager vermindert de noodzaak voor nabewerking tijdens thermische cycli. De tape is bovendien vlamvertragend en bestand tegen agressieve chemicaliën, waardoor de ondergronden waarop hij wordt aangebracht worden beschermd. De halogeenvrije formulering maakt de tape onder meer geschikt voor het maskeren bij soldeerprocessen op printplaten.
Specificaties:
• 3M-model: 5413.
• Drager: DuPont™ Kapton®-polyimidefolie.
• Lijm: siliconen.
• Kleur: amberkleurig, goudkleurig.
• Kern: polyethyleen.
• Beschikbare breedtes: 6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 15,9 mm, 19,1 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 304,8 mm, 457,2 mm.
• Rollengte: 33 m.
• Dikte van de drager: 0,03 mm.
• Totale dikte van de tape: 0,07 mm.
• Hechting op staal: 24 N/100 mm.
• Treksterkte bij breuk: 578 N/100 mm.
• Rek bij breuk: 62%.
• Diëlektrische sterkte: 7.000 V.
• Ontgassing: %TML = 1,50, %CVCM = 0,50.
• Gebruikstemperatuurbereik: -73°C tot 260°C.
• Houdbaarheid: 36 maanden vanaf de productiedatum, in de originele doos, bij 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.
Normen:
• UL 510: deze norm heeft betrekking op de vlamvertragende eigenschappen van isolatiematerialen; de tape is hiervoor gecertificeerd.
• IEC 61249-2-21: deze internationale norm definieert de grenswaarden voor ‘halogeenvrij’: maximaal 900 ppm chloor, maximaal 900 ppm broom en maximaal 1.500 ppm totaal halogeengehalte.
Kenmerken:
De 3M™ 5413 polyimidetape combineert een drager van DuPont™ Kapton®-folie, die niet zacht wordt onder invloed van warmte, met een temperatuurstabiele siliconenlijm. Deze combinatie beperkt de overdracht van lijmresten bij het verwijderen, waardoor oppervlakken na verwijdering gemakkelijker kunnen worden gereinigd. De maatvastheid van de drager vermindert de noodzaak voor nabewerking tijdens thermische cycli. De tape is bovendien vlamvertragend en bestand tegen agressieve chemicaliën, waardoor de ondergronden waarop hij wordt aangebracht worden beschermd. De halogeenvrije formulering maakt de tape onder meer geschikt voor het maskeren bij soldeerprocessen op printplaten.
Specificaties:
• 3M-model: 5413.
• Drager: DuPont™ Kapton®-polyimidefolie.
• Lijm: siliconen.
• Kleur: amberkleurig, goudkleurig.
• Kern: polyethyleen.
• Beschikbare breedtes: 6,35 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 15,9 mm, 19,1 mm, 25,4 mm, 50,8 mm, 304,8 mm, 457,2 mm.
• Rollengte: 33 m.
• Dikte van de drager: 0,03 mm.
• Totale dikte van de tape: 0,07 mm.
• Hechting op staal: 24 N/100 mm.
• Treksterkte bij breuk: 578 N/100 mm.
• Rek bij breuk: 62%.
• Diëlektrische sterkte: 7.000 V.
• Ontgassing: %TML = 1,50, %CVCM = 0,50.
• Gebruikstemperatuurbereik: -73°C tot 260°C.
• Houdbaarheid: 36 maanden vanaf de productiedatum, in de originele doos, bij 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%.
Normen:
• UL 510: deze norm heeft betrekking op de vlamvertragende eigenschappen van isolatiematerialen; de tape is hiervoor gecertificeerd.
• IEC 61249-2-21: deze internationale norm definieert de grenswaarden voor ‘halogeenvrij’: maximaal 900 ppm chloor, maximaal 900 ppm broom en maximaal 1.500 ppm totaal halogeengehalte.
Sterke punten
• De polyimidefolie behoudt zijn vorm bij hoge temperaturen, waardoor minder nabewerking nodig is.
• De siliconenlijm beperkt de overdracht van lijmresten, waardoor oppervlakken na verwijdering gemakkelijker kunnen worden gereinigd.
• De chemische bestendigheid beschermt de ondergronden en kan hun levensduur verlengen.
• De vlamvertragende eigenschappen dragen bij aan de veiligheid bij toepassingen op hoge temperatuur.
• De siliconenlijm beperkt de overdracht van lijmresten, waardoor oppervlakken na verwijdering gemakkelijker kunnen worden gereinigd.
• De chemische bestendigheid beschermt de ondergronden en kan hun levensduur verlengen.
• De vlamvertragende eigenschappen dragen bij aan de veiligheid bij toepassingen op hoge temperatuur.
Toepassingen
Deze tape wordt gebruikt voor maskeertoepassingen bij golf- en dompelsolderen, met name om de vergulde contactvingers (gold fingers) van printplaten tijdens de productie van elektronica te beschermen. De tape wordt ook gebruikt als anti-kleefoppervlak bij de productie van onderdelen die bij hoge temperaturen worden uitgehard, een toepassing die vaak voorkomt in elektronicawerkplaatsen en industriële assemblagelijnen. Dankzij de thermische en chemische bestendigheid kan de tape worden gebruikt in omgevingen die aan sterke temperatuurschommelingen worden blootgesteld, zoals behandelingsovens en soldeerstations. De halogeenvrije formulering vergemakkelijkt de integratie in processen waarvoor strenge milieueisen gelden met betrekking tot elektronische componenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1134 g |
| Breedte | 19,5 mm |
| Lengte | 33 m |
| Kleur | amber |
| Materiaal | polyimide film (drager);silicone (kleeflaag) |
| 212 mm | |
| 266 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,08 excl. BTW
/ rol
€ 87,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden