Referenties
Tesa:04848-00000-00
Rubix:A0479449
EAN:4042448909749

Documenten
Productdetails : TESA BEPLEISTINGSTAPE 4848 100MTR X 1000MM ROOD
De tesa® 4848 PV1 folie biedt een betrouwbare en hoogwaardige oplossing voor tijdelijke oppervlaktebescherming in diverse industriële en professionele omgevingen. Dankzij de PE-foliedrager en acrylkleefmassa biedt hij optimale hechting en laat hij zich eenvoudig verwijderen zonder lijmresten achter te laten.
Kenmerken:
De tesa® 4848 PV1 oppervlakbeschermingsfolie is ontwikkeld om doeltreffende bescherming te bieden tegen verf, krassen, stof en vuil en blijft, dankzij de acrylaatkleeflaag, stevig hechten op uiteenlopende oppervlakken. De drager van PE-folie zorgt voor een uitstekende vervormbaarheid en een mechanische weerstand die voldoet aan de eisen van professionals. Ondanks de robuustheid is dit product eenvoudig te verwijderen zonder schade aan het oppervlak. Deze folie is zeer goed bestand tegen UV-straling en veroudering en kan tot 4 weken na aanbrengen eenvoudig worden verwijderd. Voor buitentoepassingen is echter een zorgvuldige beoordeling van de ondergrond vereist. Op oudere ondergronden of oppervlakken die aan weersinvloeden zijn blootgesteld – met name PVC en gecoate metalen – kunnen bij het verwijderen lijmresten of -sporen achterblijven.
Specificaties:
- Drager: PE-folie.
- Kleefmassa: acryl.
- Totale dikte: 48 µm.
- Rek bij breuk: 200%.
- Rekkracht: 12 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 0,8 N/cm.
- Gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten: ja.
- Tijdelijke oppervlaktebescherming: ja.
- Geschikt voor gevoelige oppervlakken: ja.
- Hoge vervormbaarheid: ja.
Merkinformatie:
Al meer dan 125 jaar is tesa® een wereldleider in kleefoplossingen en beschermingsfolies. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt innovatieve, hoogwaardige producten voor professionals in de industrie, bouw en het ambacht. tesa® investeert voortdurend in onderzoek om milieuvriendelijke en steeds doeltreffendere oplossingen te kunnen aanbieden.
Kenmerken:
De tesa® 4848 PV1 oppervlakbeschermingsfolie is ontwikkeld om doeltreffende bescherming te bieden tegen verf, krassen, stof en vuil en blijft, dankzij de acrylaatkleeflaag, stevig hechten op uiteenlopende oppervlakken. De drager van PE-folie zorgt voor een uitstekende vervormbaarheid en een mechanische weerstand die voldoet aan de eisen van professionals. Ondanks de robuustheid is dit product eenvoudig te verwijderen zonder schade aan het oppervlak. Deze folie is zeer goed bestand tegen UV-straling en veroudering en kan tot 4 weken na aanbrengen eenvoudig worden verwijderd. Voor buitentoepassingen is echter een zorgvuldige beoordeling van de ondergrond vereist. Op oudere ondergronden of oppervlakken die aan weersinvloeden zijn blootgesteld – met name PVC en gecoate metalen – kunnen bij het verwijderen lijmresten of -sporen achterblijven.
Specificaties:
- Drager: PE-folie.
- Kleefmassa: acryl.
- Totale dikte: 48 µm.
- Rek bij breuk: 200%.
- Rekkracht: 12 N/cm.
- Kleefkracht op staal: 0,8 N/cm.
- Gemakkelijk te verwijderen zonder lijmresten: ja.
- Tijdelijke oppervlaktebescherming: ja.
- Geschikt voor gevoelige oppervlakken: ja.
- Hoge vervormbaarheid: ja.
Merkinformatie:
Al meer dan 125 jaar is tesa® een wereldleider in kleefoplossingen en beschermingsfolies. Het merk is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt innovatieve, hoogwaardige producten voor professionals in de industrie, bouw en het ambacht. tesa® investeert voortdurend in onderzoek om milieuvriendelijke en steeds doeltreffendere oplossingen te kunnen aanbieden.
Sterke punten
- Doeltreffende bescherming tegen krassen en stof;
- Eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten;
- Goede aanpasbaarheid aan onregelmatige oppervlakken;
- Hoge rekkracht;
- Geschikt voor tijdelijke toepassing op gevoelige oppervlakken;
- Bestand tegen veeleisende industriële omstandigheden.
- Eenvoudig te verwijderen zonder lijmresten;
- Goede aanpasbaarheid aan onregelmatige oppervlakken;
- Hoge rekkracht;
- Geschikt voor tijdelijke toepassing op gevoelige oppervlakken;
- Bestand tegen veeleisende industriële omstandigheden.
Toepassingen
De tesa® 4848 PV1 beschermingsfolie is ideaal voor uiteenlopende toepassingen, zoals:
- Tijdelijke bescherming van oppervlakken tijdens industriële werkzaamheden;
- Maskeren en schadepreventie in werkplaatsen;
- Bescherming van gevoelige oppervlakken tegen stof en krassen;
- Gebruik in de bouw voor het beschermen van bekledingen en materialen;
- Toepassing in de auto-industrie ter bescherming van onderdelen tijdens opslag en transport;
- Tijdelijke afdekking van beglazing en kwetsbare oppervlakken;
- Oppervlaktebescherming tijdens productie- en assemblageprocessen.
- Tijdelijke bescherming van oppervlakken tijdens industriële werkzaamheden;
- Maskeren en schadepreventie in werkplaatsen;
- Bescherming van gevoelige oppervlakken tegen stof en krassen;
- Gebruik in de bouw voor het beschermen van bekledingen en materialen;
- Toepassing in de auto-industrie ter bescherming van onderdelen tijdens opslag en transport;
- Tijdelijke afdekking van beglazing en kwetsbare oppervlakken;
- Oppervlaktebescherming tijdens productie- en assemblageprocessen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9249,16 g |
| Breedte | 1000 mm |
| Lengte | 100 m |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 309,18 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 374,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
