Referenties
3M:7000029006
Rubix:23060184
Fabrikant:7000029006
EAN:0051138954123



Documenten
Productdetails : 3M LOOD TAPE 420-19 MM (RO=33M)
De donker zilveren 0,17 mm dikke loden drager heeft een groene rubberen lijmlaag die een zeer goede aanvangshechting heeft. Het lood is een zacht metaal wat uitstekend te vervormen is. Lood tape is goed elektrisch en thermisch geleidend en heeft een uitstekende bestendigheid tegen zuren en basen. Deze eigenschappen maakt hem ideaal voor galvano toepassingen als straling barrière of maskeren van rontgenplaten. Door de dichtheid en vervormbaarheid kan de tape worden ingezet voor het verzwaren en uitbalanceren, denk hierbij aan o.a. golfclubs deze moeten perfect gebalanceerd zijn voor het beste resultaat.
3M™ Lood Folie Tape 420 is ontwikkeld als een elektrisch en thermisch geleidende tape, zeer goed vervormbaar en bestand tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV, chemicaliën en straling. Samen met het eenvoudig verwijderbare schutvel is de tape uitermate geschikt voor toepassingen met complexe vormen of voor het maken van stansdelen voor een efficiënter productieproces.
Sterke punten
Kan worden gestanst voor eenvoudiger aanbrengen en hogere productiesnelheid|| Vervormbare tape met hoge bestendigheid tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV licht en vele chemicaliën|| Vervormbare tape met hoge bestendigheid tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV licht en vele chemicaliën|| Vervormbare tape, bestand tegen vuur, vocht, weersinvloeden, UV-licht en vele chemicaliën die in elektrolytische en anodisatieprocessen worden gebruikt;Brede temperatuurbestendigheid|| Brede temperatuurbestendigheid|| Hecht goed op diverse oppervlakken, inclusief de meeste metalen|| Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.;Brede temperatuurbestendigheid|| Kan worden gestanst voor eenvoudiger aanbrengen en hogere productiesnelheid|| Kan worden gestanst voor eenvoudiger aanbrengen en hogere productiesnelheid|| Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.;Gemakkelijk te verwijderen schutlaag|| Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.|| Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.|| Rubber lijmlaag in combinatie met de sterke, duurzame drager zorgt voor een lange levensduur, maar is toch verwijderbaar.;De schutlaag maakt het stansen van de tape in specifieke vormen mogelijk voor assemblage- en fabricageprocessen|| Gemakkelijk te verwijderen na gebruik
Toepassingen
Maskering in elektrolytische toepassingen;Stralingsbarrière;Vochtbarrière;Chemisch frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 534 g |
| Breedte | 19 mm |
| Lengte | 32,9 m |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.155,72 excl. BTW
/ 12 rollen
€ 1.398,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen