Referenties
3M:80452
Rubix:A0192894
Fabrikant:7000100907
EAN:00051138524401

Productdetails : 3M EINDKAP TBV KRIMPKOUS EC-1
Koudkrimpeindkappen zijn vervaardigd van EPDM-elastomeer en beschermen kabels, leidingen en andere cilindrische voorwerpen tegen het binnendringen van vuil en vocht alsook tegen mechanische beschadiging. Er is geen bijkomende tool (zoals heteluchtpistool) nodig voor montage. De constante, radiale sluitdruk zorgt voor een betrouwbare dichtheid. Voor een goede afdichting is een inwendige lijmlaag bij deze koudkrimpeindkappen overbodig waardoor ze eenvoudig en zonder sporen na te laten met een makkelijke knipbeweging te verwijderen zijn.
3M™ Koudkrimpeindkappen EC-serie zijn gesloten, buisvormige rubberen moffen die in de fabriek zijn geëxpandeerd en op een verwijderbare kern zijn geplaatst. Wanneer deze over het uiteinde van een kabel, leiding of andere cilindervorm wordt geplaatst, wordt de kern verwijderd en een betrouwbare afdichting tegen omgevingsinvloeden gevormd. Er zijn vier verschillende eindkappen beschikbaar voor diameters variërend van 11,7 mm tot 84,3 mm.
Sterke punten
Buisvormige EPDM-rubbermoffen met gesloten uiteinde en een verwijderbare kern
Bestand tegen water, alkaliën, zuren, slijtage en ozon
Biedt vochtafdichting en fysieke bescherming voor kabels en leidingen
Gemaakt van EPDM-rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Eenvoudige en snelle installatie zonder gereedschap
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Bestand tegen water, alkaliën, zuren, slijtage en ozon
Biedt vochtafdichting en fysieke bescherming voor kabels en leidingen
Gemaakt van EPDM-rubber dat geen chloriden of zwavel bevat
Eenvoudige en snelle installatie zonder gereedschap
Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Bescherm blootgestelde uiteinden van kabels, buizen en andere cilindrische objecten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | koudkrimpen |
| Materiaal | epdm-rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 107,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen