Referenties
3M:M-116
Rubix:22110565
Fabrikant:7100063888
EAN:4046719988938

Productdetails : 3M LUCHTSTROOMDEFLECTOR TBV M100 HELM M-116
Zorg ervoor dat uw luchtstroomafleider correct functioneert met deze blauwe, vervangende 3M™ Versaflo™ luchtstroomafleider, M-116. Onze luchtstroomafleider is ontworpen om als reserveonderdeel te worden gebruikt ter vervanging van versleten of beschadigde apparatuur in 3M™ Versaflo™ M-100- en M-200-serie hoofdkappen, en is CE-goedgekeurd.
Reserveluchtstroomdeflector M-116 voor gebruik met M-106 en M-107 helmen
Sterke punten
Onderdeel voor M-106/107 serie helmen
Met een deflector kunnen gebruikers de richting van de luchtstroom in het gelaatsscherm zelf regelen, voor meer controle en comfort
Voor gebruik met 3M™ Hoofdkappen M-106 en M-107
Met een deflector kunnen gebruikers de richting van de luchtstroom in het gelaatsscherm zelf regelen, voor meer controle en comfort
Voor gebruik met 3M™ Hoofdkappen M-106 en M-107
Toepassingen
Demolition work - construction industry - grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x193x283 mm |
| Gewicht verpakking | 154,4 g |
| Type | vervangingsonderdelen & accessoires |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,90 excl. BTW
/ stuk
€ 49,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen