3M OVERALL DISPOSABLE 4520 MT XL

3M OVERALL DISPOSABLE 4520

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000034763
Rubix:23030013
Fabrikant:7000034763
EAN:4046719401123
3M OVERALL DISPOSABLE 4520 MT XL

Technische samenvatting

Maatxl
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurwit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M OVERALL DISPOSABLE 4520 MT XL


De 3M 4520 beschermende overall is ontworpen om optimale bescherming te bieden tegen schadelijke stoffen en beperkte vloeistofspatten en nevel. Dit pak is uitgerust met een capuchon met 3 panelen om het hoofd en de nek te beschermen en is gemaakt van geavanceerde, lichte en ademende materialen, wat zorgt voor een comfortabel draagcomfort. Dankzij innovatieve technologieën biedt het een hoge prestatie terwijl het comfort voor de drager gewaarborgd blijft. De tweewegritssluiting, stormflap en elastiek aan de rug en enkels beperken het risico op blootstelling van de huid. De meerdere lagen nonwoven SMMMS-stof bevordert een effectieve afvoer van lichaamswarmte en vocht. De antistatische coating vermindert statische ontlading en het risico op vonken. Gebreide manchetten zorgen voor een zachte en veilige omsluiting van de arm.

Kenmerken
- Bescherming tegen vuil, spatten en giftige stofdeeltjes, met inbegrip van nucleaire deeltjes
- Sommige modellen zijn uitgerust met een capuchon voor bescherming van hoofd en nek
- Geavanceerde, ademende en lichte materialen
- Tweewegritssluiting
- Sterk ademend SMMMS nonwoven materiaal
- Antistatische behandeling
- Gebreide manchetten
- Elastische taille en enkels voor extra comfort

Specificaties
- Materiaal: SMS-gebaseerd (polypropyleen)
- Extra beschermingsniveau: antistatische bescherming, bescherming tegen radioactieve deeltjes
- Sluitingswijze: tweerichtingsrits
- Gevaar: Beperkte chemische vloeistofspetters (Type 6), Bescherming tegen stof (type 5), CE-type 5 & 6 voor gevaarlijke stoffen en spatten, Deeltjes, Lichte vloeistofspatten, Stof
- Houdbaarheid: 3 jaar vanaf de productiedatum

Normen
Deze overall voldoet aan de volgende Normen:
- CE Categorie III
- EN 1073-2 - Besmetting door radioactieve deeltjes
- EN 1149-5 - Elektrostatische eigenschappen
- EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Vloeistofspatten
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Gevaarlijke stof

Gebruiksaanwijzing
Het is noodzakelijk een geschikte maat te kiezen om voldoende bewegingsvrijheid te hebben voor de uit te voeren taak.
1. Trek de overall aan en zorg ervoor dat de capuchon goed zit.
2. Zorg ervoor dat de ritssluitingen correct zijn gesloten.
3. Controleer of de gebreide manchetten, taille en elastische enkels goed zijn afgesteld.
4. Verwijder de overall voorzichtig na gebruik.
Verontreinigde overalls moeten voorzichtig worden verwijderd en behandeld.
Ze moeten worden weggegooid in overeenstemming met de lokale wetgeving.

Merkinformatie
3M staat wereldwijd bekend om zijn innovaties in persoonlijke bescherming, met producten die tegemoetkomen aan diverse veiligheidsbehoeften. Het merk investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om voortdurend nieuwe oplossingen te bieden.
3M™ Protective Coverall 4520 is ontworpen om meerdere lagen SMMMS te bieden voor effectieve bescherming en sterkte bij een lichtgewicht van 43 g/m². Deze superademende en zachte overall die aanvoelt als een doek, kan comfortabel worden gedragen voor langere perioden en beschermt tegen statische ontlading, gevaarlijke deeltjes en vloeistofspatten van Type 5/6.

Sterke punten

- Hoge bescherming
- Optimaal comfort voor de drager
- Uitstekende sterkte en duurzaamheid
- Zeer lichtgewicht
- Gemakkelijk aan te trekken met tweewegritssluiting
- Versterkte bescherming met de capuchon met 3 panelen, rits met stormflap en elastiek aan de rug en enkels
- Bescherming tegen statische elektriciteit

Toepassingen

De 3M 4520 beschermende overall is ideaal voor industrieel onderhoud en reiniging, lichte onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen, isolatiewerkzaamheden, metaalpolijsten, houtbewerking en het omgaan met chemische poeders.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Maatxl
Hoofdmateriaalniet-geweven stof
Kleurwit
Materiaalsms-gebaseerd
€ 7,35 excl. BTW
/ stuk
€ 8,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat