3M PELTOR HEADSET WS PROTAC XPI BLUETOOTH HOOFDBAND
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Bluetooth® headset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:MT15H7AWS6
Rubix:22110049
Fabrikant:7100196045
EAN:07318640069497




Technische samenvatting
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 26 dB |
|---|---|
| Type | hoofdtelefoon |
Documenten
Productdetails : 3M PELTOR HEADSET WS PROTAC XPI BLUETOOTH HOOFDBAND
De 3M PELTOR WS ProTac XPI Bluetooth headset is een innovatief gehoorbeschermingsapparaat dat is ontworpen om omgevingsgeluiden te filteren en communicatie in luidruchtige omgevingen te vergemakkelijken. Het biedt doorlopende bescherming tegen constant lawaai of pieken van lawaai, terwijl het dankzij de niveau-afhankelijke microfoons een betere omgevingswaarneming mogelijk maakt. Door de Push-To-Listen functie te activeren, kunt u eenvoudig de niveau-afhankelijke functie inschakelen door simpelweg op een knop te drukken. De Bluetooth MultiPoint connectiviteit maakt gelijktijdige draadloze verbinding met maximaal twee externe apparaten mogelijk, wat flexibiliteit in gebruik biedt. De gele high-viz kleur biedt betere zichtbaarheid onder moeilijke omstandigheden. De IP68-geclassificeerde staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai is speciaal geoptimaliseerd voor lawaaierige omgevingen.
Kenmerken
- Bluetooth 4.2 inclusief MultiPoint.
- Verbeterde MMI-menuconfiguratie voor eenvoudiger gebruik bij dagelijkse
werkzaamheden.
- Verbeterde zichtbaarheid dankzij de felgele kleur.
- Nieuwe waterbestendige spraakmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai. Verbeterde spraakverstaanbaarheid en IP68-classificatie voor gebruik in de meest veeleisende lawaaierige omgevingen.
- Ondersteuning voor Bluetooth A2DP, streaming (te selecteren in de instellingen).
- Automatische uitschakelfunctie: de headset schakelt na 4 uur niet-gebruik te zijn automatisch uit om de batterij te sparen.
- Waarschuwing bij een bijna lege batterij.
- Oplossing voor grondpersoneel geïntegreerd.
- Compatibel met de 3M™ PELTOR™ WS Ground Mec-adapter.
Specificaties
- Gewicht: 365 g
- Bluetooth 4.2+EDR technologie met MultiPoint
- Batterijduur: 45 uur
- CSA klasse: A
- Compatibele radio merken: ICOM, Kenwood, Motorola, Sepura
- Temperatuurbestendigheid: -20 tot +50°C (afhankelijk van de batterijen)
- Gebruiksduur: Ongeveer 45 uur met de meegeleverde alkalinebatterijen
- Aanbevolen opslagomstandigheden: -20 tot +50°C, <90% luchtvochtigheid
- Aanbevolen maximale houdbaarheid: 5 jaar behalve batterijen, <1 jaar
Materialen:
- Aansluitkabel: Roestvrij staal
- Tweepunts bevestigingen: Acetaat
- Kussentjes: PVC-folie en polyetherschuim
- Intern schuim: Polyetherschuim
- Oorkap: ABS-plastic
Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten.
Kenmerken
- Bluetooth 4.2 inclusief MultiPoint.
- Verbeterde MMI-menuconfiguratie voor eenvoudiger gebruik bij dagelijkse
werkzaamheden.
- Verbeterde zichtbaarheid dankzij de felgele kleur.
- Nieuwe waterbestendige spraakmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai. Verbeterde spraakverstaanbaarheid en IP68-classificatie voor gebruik in de meest veeleisende lawaaierige omgevingen.
- Ondersteuning voor Bluetooth A2DP, streaming (te selecteren in de instellingen).
- Automatische uitschakelfunctie: de headset schakelt na 4 uur niet-gebruik te zijn automatisch uit om de batterij te sparen.
- Waarschuwing bij een bijna lege batterij.
- Oplossing voor grondpersoneel geïntegreerd.
- Compatibel met de 3M™ PELTOR™ WS Ground Mec-adapter.
Specificaties
- Gewicht: 365 g
- Bluetooth 4.2+EDR technologie met MultiPoint
- Batterijduur: 45 uur
- CSA klasse: A
- Compatibele radio merken: ICOM, Kenwood, Motorola, Sepura
- Temperatuurbestendigheid: -20 tot +50°C (afhankelijk van de batterijen)
- Gebruiksduur: Ongeveer 45 uur met de meegeleverde alkalinebatterijen
- Aanbevolen opslagomstandigheden: -20 tot +50°C, <90% luchtvochtigheid
- Aanbevolen maximale houdbaarheid: 5 jaar behalve batterijen, <1 jaar
Materialen:
- Aansluitkabel: Roestvrij staal
- Tweepunts bevestigingen: Acetaat
- Kussentjes: PVC-folie en polyetherschuim
- Intern schuim: Polyetherschuim
- Oorkap: ABS-plastic
Merkinformatie
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten.
3M™ PELTOR™ WS™ ProTac™ XPI is een serie niveau-afhankelijke Bluetooth® headsets voor effectieve gehoorbescherming zonder afbreuk te doen aan de communicatie. Deze innovatieve headsets zijn uitgerust met niveau-afhankelijke microfoons voor omgevingsgeluid en communicatie in lawaaiige omgevingen. Bluetooth zorgt voor een naadloze verbinding met ingeschakelde apparaten en de headsets zijn voorzien van IP68-geclassificeerde ruisonderdrukkende microfoons. Ze worden geleverd in een goed zichtbare gele kleur, met een hoofdband, nekband of helmbevestiging en zijn ook verkrijgbaar met FLX2 accessoireaansluitingen.
Sterke punten
- Gehoorbescherming en draadloze communicatie.
- Niveau-afhankelijk voor omgevingsbewustzijn.
- Bluetooth-connectiviteit voor naadloze verbinding.
- Bluetooth MultiPoint voor gelijktijdige verbinding met twee apparaten.
- IP68-geclassificeerde staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai.
- Verbeterde zichtbaarheid dankzij de gele high-viz kleur.
- Push-To-Listen functie om de niveau-afhankelijke functie eenvoudig te activeren.
- Niveau-afhankelijk voor omgevingsbewustzijn.
- Bluetooth-connectiviteit voor naadloze verbinding.
- Bluetooth MultiPoint voor gelijktijdige verbinding met twee apparaten.
- IP68-geclassificeerde staafmicrofoon met onderdrukking van omgevingslawaai.
- Verbeterde zichtbaarheid dankzij de gele high-viz kleur.
- Push-To-Listen functie om de niveau-afhankelijke functie eenvoudig te activeren.
Toepassingen
De 3M PELTOR WS ProTac XPI headset biedt Bluetooth-connectiviteit en niveau-afhankelijke technologie om essentiële communicatie in lawaaierige omgevingen te vergemakkelijken. Nuttig wanneer gebruikers verbonden moeten blijven met hun mobiele apparaat (bijvoorbeeld procesoperators, push-back-operators op luchthavens, onderhoud, enz.); overal waar communicatie en gehoorbescherming nodig zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Globale demping signaal-ruisverhouding (SNR) | 26 dB |
| Type | hoofdtelefoon |
| Gewicht | 704 g |
| Kleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 686,68 excl. BTW
/ stuk
€ 830,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden