3M DBI-SALA VALLIJN MET VALDEMPER BAND 2M 1246557
3M™ Protecta® Suspensielijnen
Zie technische informatieReferenties
3M:1245534
Rubix:A0404401
Fabrikant:7100157058
EAN:3660570034828

Productdetails : 3M DBI-SALA VALLIJN MET VALDEMPER BAND 2M 1246557
De 3M™ Protecta® AL432/1 gebiedsbegrenzende touwlijn is ontworpen om te voorkomen dat de gebruiker zich verplaatst naar een zone waar hij of zij kan vallen tijdens werken op hoogte. Met de Y-constructie en robuuste componenten biedt deze lijn een hoog veiligheidsniveau voor professionals in de bouw, industrie en nutssector.
Kenmerken:
Deze Y-type lijn is een essentieel onderdeel van valbeveiligingssystemen. Deze is gemaakt van een flexibel, gevlochten wit polyamidetouw en is zeer slijtvast en duurzaam. De twee poten zorgen voor een veilige en ononderbroken ("tied-off") bevestiging, wat nuttig is bij verplaatsingen. Dit product is uitgerust met een schroefkarabijnhaak voor het harnas en twee sterke verzinkte stalen steigerhaken voor verankering. De uiteinden zijn aan elkaar genaaid en verstevigd met krimpkous, wat de levensduur van de touwlijn verlengt. De gekleurde indicator voor slijtage maakt het gemakkelijk om snel de toestand van het touw te kunnen controleren.
Specificaties:
- Vallijnlengte (metrisch): 1,30 m.
- Aantal lijnen: twee (Y-type).
- Gewichtscapaciteit (metrisch): 140 kg.
- Touwdiameter: 10,5 mm.
- Vallijnmateriaal: gevlochten polyamide (nylon).
- Gewicht (metrisch): 1,39 kg.
- Ankermateriaal: verzinkt staal.
- Harnasverbindingstype: schroefkarabijnhaak (AJ501).
- Ankerverbindingstype: 2 steigerhaken (AJ595).
- Breeksterkte van het systeem: >2200 daN.
Normen:
Deze AL432/1 vallijn is CE-gecertificeerd (EU-verordening 2016/425) en voldoet aan de Europese normen EN 354 (veiligheidslijnen) en EN 362 (connectoren). Deze is getest en goedgekeurd door de erkende instanties BSI (nr. 0086) en APAVE SUD EUROPE (nr. 0082), waardoor een hoog niveau van kwaliteit en conformiteit wordt gewaarborgd. Om een optimale veiligheid te garanderen moet de gebruiker een harnas dragen dat voldoet aan de norm EN 361.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd bedrijf dat bekendstaat om zijn innovatieve oplossingen voor de industriële, veiligheids-, gezondheids- en consumentenmarkt. Met meer dan 60.000 producten op de markt en vestigingen in meer dan 70 landen investeert het bedrijf jaarlijks meer dan 1 miljard dollar (USD) in onderzoek en ontwikkeling. Het merk 3M™ Protecta®, gespecialiseerd in valbeveiliging, combineert veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid om hoogwaardige apparatuur te bieden die geschikt is voor alle professionals die op hoogte werken.
Kenmerken:
Deze Y-type lijn is een essentieel onderdeel van valbeveiligingssystemen. Deze is gemaakt van een flexibel, gevlochten wit polyamidetouw en is zeer slijtvast en duurzaam. De twee poten zorgen voor een veilige en ononderbroken ("tied-off") bevestiging, wat nuttig is bij verplaatsingen. Dit product is uitgerust met een schroefkarabijnhaak voor het harnas en twee sterke verzinkte stalen steigerhaken voor verankering. De uiteinden zijn aan elkaar genaaid en verstevigd met krimpkous, wat de levensduur van de touwlijn verlengt. De gekleurde indicator voor slijtage maakt het gemakkelijk om snel de toestand van het touw te kunnen controleren.
Specificaties:
- Vallijnlengte (metrisch): 1,30 m.
- Aantal lijnen: twee (Y-type).
- Gewichtscapaciteit (metrisch): 140 kg.
- Touwdiameter: 10,5 mm.
- Vallijnmateriaal: gevlochten polyamide (nylon).
- Gewicht (metrisch): 1,39 kg.
- Ankermateriaal: verzinkt staal.
- Harnasverbindingstype: schroefkarabijnhaak (AJ501).
- Ankerverbindingstype: 2 steigerhaken (AJ595).
- Breeksterkte van het systeem: >2200 daN.
Normen:
Deze AL432/1 vallijn is CE-gecertificeerd (EU-verordening 2016/425) en voldoet aan de Europese normen EN 354 (veiligheidslijnen) en EN 362 (connectoren). Deze is getest en goedgekeurd door de erkende instanties BSI (nr. 0086) en APAVE SUD EUROPE (nr. 0082), waardoor een hoog niveau van kwaliteit en conformiteit wordt gewaarborgd. Om een optimale veiligheid te garanderen moet de gebruiker een harnas dragen dat voldoet aan de norm EN 361.
Merkinformatie:
3M is een wereldwijd bedrijf dat bekendstaat om zijn innovatieve oplossingen voor de industriële, veiligheids-, gezondheids- en consumentenmarkt. Met meer dan 60.000 producten op de markt en vestigingen in meer dan 70 landen investeert het bedrijf jaarlijks meer dan 1 miljard dollar (USD) in onderzoek en ontwikkeling. Het merk 3M™ Protecta®, gespecialiseerd in valbeveiliging, combineert veiligheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid om hoogwaardige apparatuur te bieden die geschikt is voor alle professionals die op hoogte werken.
Sterke punten
- Voorkomt toegang tot zones met valrisico;
- Bevestigingssysteem met twee poten voor continue verankering;
- Gevlochten touw van polyamide met hoge sterkte;
- Visuele slijtage-indicator voor extra veiligheid;
- Vergrendelbare karabijnhaak en stevige verzinkte stalen steigerhaken;
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken;
- Ontworpen voor intensief gebruik in veeleisende omgevingen.
- Bevestigingssysteem met twee poten voor continue verankering;
- Gevlochten touw van polyamide met hoge sterkte;
- Visuele slijtage-indicator voor extra veiligheid;
- Vergrendelbare karabijnhaak en stevige verzinkte stalen steigerhaken;
- Eenvoudig te installeren en te gebruiken;
- Ontworpen voor intensief gebruik in veeleisende omgevingen.
Toepassingen
Deze veiligheidstouwlijn is ideaal voor alle werkzaamheden op hoogte waarbij de toegang tot gevaarlijke zones voor de gebruiker moet worden verhinderd. Deze is vooral geschikt voor professionals in de bouw, algemene industrie, transport en openbare diensten. Dit product kan worden gebruikt op steigers, daken, hoge platforms of andere structuren waarvoor een effectieve valbeveiliging nodig is en werkt het best in combinatie met een harnas en een gecertificeerd verankeringspunt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 299,56 excl. BTW
/ stuk
€ 362,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen