3M TAPE R9993 BLAUW 50MMX33MTR R999350
3M™ Repulpable Splijtsysteem R9993
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:R999350
Rubix:23060146
Fabrikant:7000043744

Documenten
Productdetails : 3M TAPE R9993 BLAUW 50MMX33MTR R999350
Splijtbare tape die het snel en eenvoudig maken van "flying splices" voor kantenpapier, retro gravure en andere toepassingen
Dubbelzijdige, repulpable splicing systeem, met een eenvoudig te verwijderen in de lengterichting doorsneden schutvel, voor het gebruik in "flying splice" tapetoepassingen
Sterke punten
Blauwe 0,063 mm dubbelzijdige dikke tape met een, in de lengterichting doorsneden, eenvoudig te verwijderen papieren schutvel. De tape heeft een 0,055 mm "tabbing" zijde. Temperatuurbestendigheid tot 205°C;Geeft perfecte "flying splices" voor krantenpapier. Goed inzetbaar bij lage temperaturen. Hoge aanvangshechting;Repulpable lijm voldoet aan TAPPI UM-213, procedure A, FDA compliant 21 CFR 176.170.;Voldoet aan of overtreft TAPPI UM-213, procedure A, FDA-conform 21 CFR 176.170 (componenten van papier en karton in contact met waterig en vet voedsel);Splijtbare tape voor kranten-, retrogravure- en niet-heatsetdruktoepassingen
Toepassingen
Ontwikkeld voor de vliegende rolwissel in de krantendruk onder normale omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141x262x262 mm |
| Gewicht verpakking | 4108 g |
| Breedte | 50 mm |
| Lengte | 33 m |
| Dikte | 0,07 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | acrylaatkleefstof (repulpable); drager: splijtbaar, niet-gesiliconiseerd vliesweefsel; scheidingslaag/release-liner: met siliconen gecoat, halfgebleekt kraftpapier |
| Minimale temperatuur | 21 °C |
| Maximumtemperatuur | 204 °C |
| Waterbestendigheid | nee |
| 50 mm | |
| 33000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 458,08 excl. BTW
/ 8 rollen
€ 554,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen