Referenties
3M:89839
Rubix:A0191965
Fabrikant:7000033355
EAN:4046719000876





Productdetails : 3M SCOTCHFLEX KLITTENBAND ZWART 19MM X 10MTR
3M™ Scotchflex™ Kabelbinder is een flexibel, dun, supersterk systeem voor kabelbundeling, draadbundeling en bevestiging. Deze werkt snel en gemakkelijk, blijft gesloten zonder los te slippen en kan opnieuw worden gebruikt door de toepassing van klittenband. Uitstekend geschikt voor het vastzetten van elektrische en elektronische componenten in glasvezelinstallaties. 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder is kabelvriendelijk zonder het risico van te strak aandraaien.
3M™ Scotchflex™ Kabelbinder maakt het bundelen en bevestigen van kabels eenvoudig. Deze werkt snel en gemakkelijk en blijft gesloten zonder los te slippen. Hij kan keer op keer worden hergebruikt voor betrouwbare prestaties.
Sterke punten
Makkelijk en snel aan te brengen en los te maken
Geen speciaal gereedschap vereist
Hoge treksterkte
Geschikt voor professionals en doe-het-zelvers
Geen speciaal gereedschap vereist
Hoge treksterkte
Geschikt voor professionals en doe-het-zelvers
Toepassingen
Onderhoud - Reparaties - Bevestigingsoplossingen - Kabelbundeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Breedte | 20 mm |
| Lengte | 10 m |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,48 excl. BTW
/ rol
€ 32,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden