3M KLITTENBAND SJ3526N WIT 25MM X 45,7 MTR - 352625W
3M™ Klittenbandsluiting Haak SJ3526N
Zie technische informatieReferenties
3M:3526W25
Rubix:23200014
Fabrikant:7000002132
Productdetails : 3M KLITTENBAND SJ3526N WIT 25MM X 45,7 MTR - 352625W
3M™ Klittenbandsluiting SJ3526N is gecoat met een hoogwaardige rubber lijmlaag en biedt een gemiddelde temperatuurprestatie tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn). Onze nylon haken zijn ontwikkeld voor binnengebruik en hechten goed op papier en karton, verf, onbewerkt en geverfd metaal, glas, gelakt hout en diverse kunststoffen. De bijbehorende lus is SJ3527N.
3M™ Fastener SJ3526N is our high performance PSA nylon hook with a rubber adhesive and white polypropylene film liner. It provides a firm adhesive bond to a wide variety of surfaces including many low surface energy plastics and powder coats. It's designed for indoor use and has an engaged thickness of 4.4 mm.
Sterke punten
Hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is;Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden;Geweven nylon is duurzaam gedurende duizenden sluitingen;Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen;Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
Toepassingen
Winkeldisplays en -borden || Bevestigen van stof aan meubelkussens || Constructie van composietassemblages || Bevestigen van kussenpanelen || Ophangen van graphics en banners die regelmatig worden vervangen || Bevestigen van verwijderbare zitkussens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 626,40 excl. BTW
/ 3 rollen
€ 757,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen