Referenties
3M:7000029691
Rubix:23060501
Fabrikant:7000029691
EAN:0021200862458




Productdetails : 3M KLITTENBAND HAAK SJ 3526 50 MM (RO=46M)
3M™ Klittenbandsluiting SJ3526N is onze hoogwaardige PSA nylon haak met een rubber lijmlaag en een witte polypropyleen folievoering. Dit product biedt hoge hechting op veel verschillende ondergronden, inclusief diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Het product is ontworpen voor binnengebruik en heeft gesloten een dikte van 4,4 mm.
3M™ Klittenbandsluiting SJ3526N is onze hoogwaardige PSA nylon haak met een rubber lijmlaag en een witte polypropyleen folievoering. Dit product biedt hoge hechting op veel verschillende ondergronden, inclusief diverse kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoating. Het product is ontworpen voor binnengebruik en heeft gesloten een dikte van 4,4 mm.
Sterke punten
Hoogwaardige op rubber gebaseerde lijmlaag ontwikkeld voor binnengebruik waar een medium temperatuurbestendigheid nodig is
Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
Geweven nylon is duurzaam gedurende duizenden sluitingen
Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
Best suited for indoor use
Hoge hechting op een groot aantal verschillende ondergronden
Geweven nylon is duurzaam gedurende duizenden sluitingen
Snelle sluiting helpt de productietijd en kosten te verminderen
Geschikt voor diverse industrieën waaronder transport, elektronica, kantoorbenodigdheden, winkelinrichting en signalering binnen en buiten
Best suited for indoor use
Toepassingen
3M™ Fastener SJ3526N is onze hoogwaardige PSA-nylon haak met een rubberlijm en witte polypropyleen folieliner. Het biedt een stevige hechtverbinding op een breed scala aan oppervlakken, waaronder veel kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedercoatings. Het is ontworpen voor gebruik binnenshuis en heeft een ingeschakelde dikte van 4,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1920 g |
| Breedte | 50,8 mm |
| Lengte | 45,72 m |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 835,20 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 1.010,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen