3M KLITTENBAND HOOK&LOOP LUS SJ 3526 WIT 25 MM X 1,25 MTR

3M™ Haak en Lus Klittenband SJ352B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100123727
Rubix:23061414
Fabrikant:7100123727
EAN:04054596308268
3M KLITTENBAND HOOK&LOOP LUS SJ 3526 WIT 25 MM X 1,25 MTR

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte1,25 m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M KLITTENBAND HOOK&LOOP LUS SJ 3526 WIT 25 MM X 1,25 MTR


De 3M™ Haak en Lus Klittenband SJ352B biedt een stevige hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken, waaronder veel kunststoffen en poedercoatings met een lage oppervlakte-energie. Het is gemaakt van hoogwaardig PSA nylon haak en lus klitteband met een rubberen kleefstof en een witte polypropyleen filmvoering. Het is ontworpen voor gebruik binnenshuis en heeft een totale dikte van 4,4 mm.

Kenmerken:
De 3M™ Haak en Lus Klittenband SJ352B bestaat uit twee stroken stof die aan elkaar hechten met een simpele druk van de vinger. De haakstrook is bedekt met kleine, stijve haakjes, ongeveer 46 haakjes per cm². De lusstrook is bedekt met duizenden zachte lusjes. Met een simpele druk haken de haakjes en lusjes in elkaar om een veilige bevestiging te vormen. Om los te maken, trekt u eenvoudig aan de stroken. De haak- en lusbevestigingen zijn gemaakt van 100% nylon. Ze zijn voorgekrompen om dimensionale stabiliteit en vlakheid te bieden.
De hoogwaardige lijm is op rubberbasis en is geschikt voor binnentoepassingen die een gemiddelde temperatuurbestendigheid vereisen.

Specificaties:
- Rugmateriaal: Nylon
- Type lijm: hoogwaardige rubberlijm
- Totale tapedikte zonder liner: 2,4 mm
- Gesloten dikte: 3,6 mm

Gebruiksaanwijzing:
- Reinig het oppervlak grondig voordat u de tape aanbrengt.
- Verwijder de beschermende voering om de lijm bloot te leggen.
- Breng de tape stevig aan op het oppervlak met gelijkmatige druk.

Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ Fastener SJ352Bwt is onze witte, hoogwaardige PSA nylon klittenband met een rubberen kleeflaag en witte polypropyleen filmvoering. Het biedt een stevige lijmverbinding met een breed scala aan oppervlakken, waaronder veel kunststoffen met een lage oppervlakte-energie en poedercoatings. Het is ontworpen voor gebruik binnenshuis en heeft een actieve dikte van 4,4 mm. Het maakt deel uit van het industriële professionele assortiment dat wordt geleverd in een blisterverpakking met meertalige beschrijvingen.

Sterke punten

- Hoogwaardige lijm op rubberbasis
- Ontworpen voor binnentoepassingen
- Stevige hechting op een groot aantal verschillende oppervlakken

Toepassingen

De herbruikbare 3M™ SJ352B bevestigingen bieden een sterke hechting op een breed scala aan oppervlakken. Het is echter cruciaal dat de gebruiker deze producten evalueert om te verzekeren dat ze geschikt zijn voor de specifieke toepassing. Het is belangrijk op te merken dat deze bevestigingen niet worden aanbevolen voor gebruik met flexibel vinyl of gelamineerde substraten.

De herbruikbare 3M™ SJ352B bevestigingen zijn nuttig voor:
- Oppervlaktebescherming: Voorkomen van krassen.
- Bevestiging van accessoires en apparatuur: Veelzijdige bevestigingen voor diverse accessoires.
- Medische apparaten: Bevestiging van medische steunen.
- Trillings- en geluidscontrole: Vermindering van geluiden en trillingen.
- Bevestiging van tentoonstellings- en weergavegrafieken: Montage van panelen en grafische displays.

Ze kunnen worden toegepast op de volgende materialen:
- Papier en karton
- Kunststoffen (Acryl, Polycarbonaat, Polypropyleen, Polyethyleen, ABS, Polystyreen, Hard vinyl)
- Glas
- CARC verf
- Textiel
- Afgewerkt hout
- Onbewerkt en geschilderd metaal

Deze toepassingen tonen de veelzijdigheid en effectiviteit van de herbruikbare 3M™ SJ352B bevestigingen, geschikt voor zowel tijdelijke als permanente behoeften dankzij hun duurzaamheid en gebruiksgemak.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Breedte25 mm
Lengte1,25 m
Kleurwit
€ 11,78 excl. BTW
/ rol
€ 14,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte