3M KLITTENBAND SJ 3541 25 MM (RO=46M)
3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar Klikband SJ3542
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:354125B
Rubix:23060530
Fabrikant:7100108754

Documenten
Productdetails : 3M KLITTENBAND SJ 3541 25 MM (RO=46M)
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klittenbandsluiting SJ3542 is voor gebruik met diverse kunststoffen (acryl, polycarbonaat en AS), verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie (polypropyleen en polyethyleen). De polyolefinen klittenbandsluiting heeft een stamdichtheid van Type 170 met aan de achterkant een drukgevoelige rubber lijmlaag. Onze klittenbandsluiting is duurzaam en betrouwbaar, en kan meer dan duizend keer worden gesloten en geopend voordat de oorspronkelijke trekkracht met 50 % afneemt. Dit product heeft een lage temperatuurprestatie en is temperatuurbestendig tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn); de sluiting is alleen geschikt voor binnengebruik.
3M™ Dual Lock™ hersluitbare verbinding sj3541 is voorzien van een rubberhars lijmlaag. 3M™ Dual Lock™ hersluitbare verbinding sj3540 heeft 400 steeltjes per vierkante inch met een sluitingsdikte van 5,7mm. Tot 1000 maal hersluitbaar.
Sterke punten
Zwarte klittenbandsluiting met paddenstoelvormige stammen, met een achterzijde met op rubber gebaseerde drukgevoelige lijmlaag;Type 170 vormt een combinatie met Type 250, 400 of 170. Sluit met een hoorbare klik;Ontwikkeld voor hechting op vele kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie;Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt;Hoge initiële hechting;Geschikt voor toepassingen binnen
Toepassingen
Geschikt voor hechting op veel kunststoffen, verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie || Geschikt voor meubilair, algemene toepassingen in de industrie, MRO, elektronica en verpakkingstoepassingen || Geschikt voor toepassingen binnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1887,85 g |
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 45,72 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 902,86 excl. BTW
/ 2 rollen
€ 1.092,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen