3M DUAL LOCK SJ354 ZWART 25 MM X 25 MM (300 ST)
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikband SJ3540
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:SJ354X
Rubix:23061424
Fabrikant:7000145978
EAN:4001895502378

Documenten
Productdetails : 3M DUAL LOCK SJ354 ZWART 25 MM X 25 MM (300 ST)
3M™ Dual Lock™ Hersluitbare Klikbandsluiting SJ3540 is ontwikkeld voor gebruik met diverse kunststoffen (acryl, polycarbonaat en AS), verf met poedercoating en materialen met een lage oppervlakte-energie (polypropyleen en polyethyleen). De polyolefinen Klikbandsluiting heeft een stamdichtheid van Type 250 met aan de achterkant een drukgevoelige rubber lijmlaag. Onze Klikbandsluiting is duurzaam en betrouwbaar, en kan meer dan duizend keer worden gesloten en geopend voordat de oorspronkelijke trekkracht met 50 % afneemt. Dit product heeft een lage temperatuurprestatie en is temperatuurbestendig tot +50 °C lange termijn (+70 °C korte termijn); de sluiting is alleen geschikt voor binnengebruik.
3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener SJ3540 has a rubber based adhesive on the back of a black, polypropylene reclosable fastener. It's suitable for bonding many plastics, powder coated paints and other low surface energy materials. Our reclosable fastener has 40 mushroom shaped stems / cm² with a 5.8 mm engaged thickness.
Sterke punten
Zwarte paddestoel-vormige hersluitbare bevestigers voor zien van een rubberhars pressure sensitive adhesive;Type 250 steeldichtheid is te combineren met steeldichtheid type 170, 250 of 400.;Ontwikkeld om te hechten op veel kunststoffen, poedercoatings en andere laagenergetische oppervlakken;Kan duizenden keren worden geopend en gesloten voordat de originele trekkracht met 50 % afneemt;Hoge initiële hechting;Geschikt voor toepassingen binnen
Toepassingen
Bevestigen van panelen en afdekplaten || Bebording binnen || Decoratieve afwerking || Indelen van kantoorruimten || Bevestigen van graphics || Toegangspanelen || Speciale voertuigen (bevestigingen in het interieur) || Randen van L-beugels, verplaatsbare planken || Ophangen van borden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 705 g |
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 5 m |
| Kleur | zwart |
| Hittebestendigheid | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 556,92 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 673,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen