3M DUAL LOCK KLIKBAND SJ3870 ZWART 25 MM X 2.5 MTR

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3870

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7100123347
Rubix:23061406
Fabrikant:7100123347
EAN:04054596308404
3M DUAL LOCK KLIKBAND SJ3870 ZWART 25 MM X 2.5 MTR

Technische samenvatting

Breedte25 mm
Lengte2,5 m
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M DUAL LOCK KLIKBAND SJ3870 ZWART 25 MM X 2.5 MTR


Het 3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3870 heeft een gemodificeerde acrylaatlijm aan de achterzijde van zwart, hersluitbaar polypropyleen klikband. Ons product kan zowel binnen als buiten gebruikt worden voor diverse toepassingen; en heeft gesloten een dikte van slechts 6,1 mm en een lange levensduur.
3M™ Dual Lock™ hersluitbare bevestiger SJ3870 is het handige alternatief voor traditionele bevestigingsmethoden zoals schroeven, moeren of bouten. Het is ontworpen om een duurzame, hersluitbare bevestigingsoplossing te bieden (die meerdere keren geopend en gesloten kan worden) die hecht op verschillende ondergronden, waaronder metalen, gepoedercoate verven en kunststoffen zoals acryl, polycarbonaat en ABS.

Sterke punten


• Snap-in-place installatie vervangt schroeven, spijkers, drukknopen en klinknagels
• Vijf keer hogere treksterkte dan gebruikelijke klittenbandsluitingen
• Duurzaam – tot 1000 keer openen en sluiten met behoud van minstens 50% van de oorspronkelijke trekkracht
• Uitstekende hittebestendigheid tot een temperatuur van 82 °C
• Zwarte, in elkaar grijpende paddenstoelvormige koppen (steeldichtheid van 250 stelen per 6,5 cm²)
• Bestand tegen vocht en UV-straling
• Helpt trillingen te verminderen
• Geschikt voor binnen en buiten

Toepassingen

Dragend verlijmen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Breedte25 mm
Lengte2,5 m
Kleurzwart
€ 35,79 excl. BTW
/ rol
€ 43,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden