3M DUAL LOCK HERSLUITBARE KLIKBAND SJ3871 ZWART 25MMX41MTR
3M™ Dual Lock™ flexibele druksluiting SJ387-serie
Zie technische informatieReferenties
3M:3871S25N
Rubix:A0637341
Fabrikant:7100108761
EAN:04054596272446

Productdetails : 3M DUAL LOCK HERSLUITBARE KLIKBAND SJ3871 ZWART 25MMX41MTR
De flexibele druksluiting 3M Dual Lock bestaat uit een polyolefinedrager met kleine paddenstoelenkopjes, die door samendrukken (hoorbaar) een stabiele, maar tot 1 keer opnieuw los te maken verbinding aangaan. Drie paddenstoelenkopdichtheden kunnen met elkaar worden gecombineerd en creëren zo verschillende houdkrachten - afhankelijk van de behoefte. De SJ387-productfamilie, uitgerust met een hoogpresterende gemodificeerde acrylaatlijm, is geschikt voor verlijmingen op een groot aantal materialen, bijv. op hoog- en laagenergetische kunststoffen, metalen en veel poederlakken.
Sterke punten
Voorzien van gemodificeerde acrylaatlijm
Paddenstoelenkopsluiting
Kosten verlagen
Productiviteit verhogen
Paddenstoelenkopsluiting
Kosten verlagen
Productiviteit verhogen
Toepassingen
Hoge visuele eisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Breedte | 25,4 mm |
| Lengte | 41 m |
| Kleur | zwart |
| Type | flexibele druksluiting sj3871 |
| Hittebestendigheid | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,12 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 822,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen