3M SPEEDGLAS BUITENRUIT TBV 100 SERIE KRASBESTENDIG 777000
3M™ Speedglas™ Beschermruit buitenzijde G5-02
Zie technische informatieReferenties
3M:H77-70-00
Rubix:22542645
Fabrikant:7100108745
EAN:4046719210909

Productdetails : 3M SPEEDGLAS BUITENRUIT TBV 100 SERIE KRASBESTENDIG 777000
Deze beschermruit buitenzijde is geschikt voor de 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 100 serie en is essentieel om maximale veiligheid te garanderen tijdens laswerkzaamheden. Dit product is ontworpen om te worden vervangen zodra het beschadigingen vertoont, zoals krassen of putjes die de zichtbaarheid kunnen beïnvloeden. Deze premiumversie is voorzien van een geavanceerde krasbestendige coating.
Kenmerken:
Deze beschermruit buitenzijde is gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat en biedt effectieve bescherming van het lasfilter. Hij vormt een betrouwbare barrière tegen splinters, spatten en vonken die vaak voorkomen bij las- en slijpwerkzaamheden. Het oppervlak is gecoat om verhoogde krasbestendigheid te bieden, wat optimale zichtbaarheid garandeert, zelfs na intensief gebruik. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 10 beschermruiten, wat snelle vervanging mogelijk maakt en de levensduur van de lashelm verlengt. Deze beschermruit buitenzijde kan eenvoudig worden gereinigd met een zachte doek of lenspapier.
Specificaties:
- Producttype: beschermruit buitenzijde.
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 100 serie.
- Hoeveelheid per verpakking: 10 stuks.
- Materiaal: krasbestendig polycarbonaat.
- Kleur: transparant.
- 3M-referentie: 777000.
- Type onderdeel: verbruiksartikel.
- Afmetingen: specifiek geschikt voor de 100 serie.
Normen:
Deze beschermruit buitenzijde voldoet aan de normen EN 166 en EN166:BT, wat de prestaties bevestigt inzake bescherming tegen impact met lage energie bij extreme temperaturen.
Merkinformatie:
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk biedt een gevarieerde reeks producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefbanden, bewegwijzering en verkeersveiligheidsproducten. Met een toegewijd team van onderzoekers en talloze octrooien blijft 3M innoveren om te voldoen aan de behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie en andere industriële sectoren.
Kenmerken:
Deze beschermruit buitenzijde is gemaakt van hoogwaardig polycarbonaat en biedt effectieve bescherming van het lasfilter. Hij vormt een betrouwbare barrière tegen splinters, spatten en vonken die vaak voorkomen bij las- en slijpwerkzaamheden. Het oppervlak is gecoat om verhoogde krasbestendigheid te bieden, wat optimale zichtbaarheid garandeert, zelfs na intensief gebruik. Dit product wordt geleverd in een verpakking van 10 beschermruiten, wat snelle vervanging mogelijk maakt en de levensduur van de lashelm verlengt. Deze beschermruit buitenzijde kan eenvoudig worden gereinigd met een zachte doek of lenspapier.
Specificaties:
- Producttype: beschermruit buitenzijde.
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 100 serie.
- Hoeveelheid per verpakking: 10 stuks.
- Materiaal: krasbestendig polycarbonaat.
- Kleur: transparant.
- 3M-referentie: 777000.
- Type onderdeel: verbruiksartikel.
- Afmetingen: specifiek geschikt voor de 100 serie.
Normen:
Deze beschermruit buitenzijde voldoet aan de normen EN 166 en EN166:BT, wat de prestaties bevestigt inzake bescherming tegen impact met lage energie bij extreme temperaturen.
Merkinformatie:
3M combineert meer dan een eeuw ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk biedt een gevarieerde reeks producten, van persoonlijke beschermingsmiddelen tot kleefbanden, bewegwijzering en verkeersveiligheidsproducten. Met een toegewijd team van onderzoekers en talloze octrooien blijft 3M innoveren om te voldoen aan de behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie en andere industriële sectoren.
Sterke punten
- Verhoogde duurzaamheid: materiaal ontworpen om bestand te zijn tegen krassen, splinters, vonken en spatten.
- Visuele helderheid: transparant ontwerp voor compromisloos zicht.
- Perfecte pasvorm: compatibel met 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 100 serie.
- Praktisch: verpakt in een set van 10 voor eenvoudig voorraadbeheer.
- Superieure kwaliteit: premiumversie met krasbestendige coating.
- Visuele helderheid: transparant ontwerp voor compromisloos zicht.
- Perfecte pasvorm: compatibel met 3M™ Speedglas™ lashelmen van de 100 serie.
- Praktisch: verpakt in een set van 10 voor eenvoudig voorraadbeheer.
- Superieure kwaliteit: premiumversie met krasbestendige coating.
Toepassingen
Deze set beschermruiten buitenzijde voor 3M-lashelmen van de 100 serie is ontworpen voor professionals die werkzaam zijn in de volgende sectoren:
- Lassen: bescherming tegen spatten en vonken.
- Slijpen: biedt helder zicht met effectieve bescherming.
- Metaalbewerking: ideaal voor intensieve werkomgevingen.
- Lassen: bescherming tegen spatten en vonken.
- Slijpen: biedt helder zicht met effectieve bescherming.
- Metaalbewerking: ideaal voor intensieve werkomgevingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 225,5 g |
| Lengte | 42 cm |
| Breedte | 93 cm |
| Materiaal | polycarbonaat |
| Slagvastheid | meets ansi z87.1-2010 high impact |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,52 excl. BTW
/ stuk
€ 6,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden