3M SPEEDGLAS MONNIKSKAP TECA WELD - 169100

3M™ Speedglas™ Keel- en oorbescherming TecaWeld

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:169100
Rubix:22542126
Fabrikant:7100003083
EAN:7319571691009
3M SPEEDGLAS MONNIKSKAP TECA WELD - 169100

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maateen maat
Hoofdmateriaaltextiel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SPEEDGLAS MONNIKSKAP TECA WELD - 169100


De 3M™ Speedglas™ Beschermende Kap 169100 is ontworpen om uitgebreide bescherming te bieden voor het hoofd en de nek van professionals die intensieve las- of slijpwerkzaamheden uitvoeren. Met zijn vlamvertragende materiaal en compatibiliteit met 3M™ Speedglas™ lashelmen garandeert deze kap optimale veiligheid en blijvend comfort.

Kenmerken: 
Deze 3M™ Speedglas™ Beschermende Kap is speciaal ontworpen voor lassers en biedt extra dekking voor gebieden die niet worden beschermd door standaardapparatuur, zoals de kruin van het hoofd, keel, nek en/of oren. Het is gemaakt van duurzaam vlamvertragend materiaal en biedt een hoge weerstand tegen vonken, spatten en UV-straling. De accessoires uit deze reeks zijn eenvoudig en effectief te bevestigen aan de 3M™ Speedglas™ lashelm, wat zorgt voor een perfecte integratie. Ideaal voor diverse toepassingen zoals slijpen, metaalbewerking of onderhoud van installaties, waardoor veilig werken in veeleisende omgevingen mogelijk is.

Specificaties:
- Materiaal: TecaWeld
- Productcompatibiliteit: 3M™ Speedglas™ laskap
- Hoeveelheid per doos: 10 stuks

Merkinformatie:
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ Speedglas™ beschermkappen, motorkappen en beschermkappen bieden extra bescherming voor delen van het hoofd en de nek die niet worden bedekt door de standaard 3M™ Speedglas™ beschermingsmiddelen.

Sterke punten

- Uitgebreide bescherming van gevoelige zones zoals hoofd, nek en schouders tegen vonken, spatten en UV-straling;
- Vlamvertragende materialen voor verhoogde veiligheid tijdens las- en slijpwerkzaamheden;
- Perfecte compatibiliteit met 3M™ Speedglas™ lashelmen, wat zorgt voor eenvoudige en snelle integratie.

Toepassingen

De 3M™ Speedglas™ Beschermende Kap is bijzonder geschikt voor slijpen, metaalreparatie, lassen en metaalbewerking. Het is ontworpen voor operators die werken in veeleisende omgevingen en biedt betrouwbare en duurzame bescherming in werkplaatsen, bouwplaatsen en productie-eenheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking205,2 g
Kleurzwart
Maateen maat
Hoofdmateriaaltextiel
Materiaaltextiel
€ 84,67 excl. BTW
/ stuk
€ 102,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden