3M SPEEDGLAS COVER FR VOOR LASHELM G5-01 169020

3M™ Speedglas™ Keel- en oorbescherming TecaWeld

Zie technische informatie

Referenties

3M:169020
Rubix:22540964
Fabrikant:7100185832
EAN:04054596624146
3M SPEEDGLAS COVER FR VOOR LASHELM G5-01 169020

Technische samenvatting

Typehoofdbescherming
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M SPEEDGLAS COVER FR VOOR LASHELM G5-01 169020


Deze kleine extra hoofdbescherming is ideaal voor intensieve las- en slijpomgevingen en verhoogt de veiligheid van de gebruiker tegen vonken, projecties en UV-stralen.

Kenmerken:
Deze hoofdbescherming is speciaal ontworpen voor een perfecte integratie met de 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelmen en biedt extra bescherming aan de bovenkant van de kruin. Deze is gemaakt van vlamvertragende stof en beschermt effectief tegen hete spatten, spetters en andere gevaren die gepaard gaan met metaalbewerking. Deze hoofdbedekking is eenvoudig aan te brengen en kan snel worden ingepast in bestaande apparatuur, waardoor comfort en veiligheid tijdens het werk gegarandeerd zijn. Het ergonomische ontwerp zorgt voor optimale bewegingsvrijheid en biedt betrouwbare bescherming voor delen van het hoofd en de nek die niet worden afgedekt door de standaardkap.

Specificaties:
- Producttype: uitgebreide hoofdbescherming.
- Onderdeeltype: accessoire.
- Compatibiliteit: 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelmen.
- 3M-referentie: 16 90 20.
- Materiaal: duurzaam vlamvertragend textiel.
- Beschermingszone: kruin van het hoofd, keel, nek en/of oor.
- Kleur: zwart.

Merkinformatie:
3M is een internationaal bedrijf dat aanwezig is in meer dan 70 landen en bekend staat om zijn toewijding aan industriële innovatie, productkwaliteit en prestaties. Al meer dan 100 jaar ontwikkelt het merk geavanceerde technologische oplossingen voor de veiligheid, productiviteit en duurzaamheid. Met meer dan 60.000 producten op de markt wereldwijd is 3M actief in uiteenlopende sectoren zoals de industrie, de gezondheidszorg, het transport en de energiesector.
3M™ Speedglas™ Head Protection in flame-retardant fabric, 169020 designed for 3M™ Speedglas™ Welding Helmet G5-01.

Sterke punten

- Biedt extra bescherming van het voorhoofd tegen schadelijke UV-straling;
- Beschermt de kruin van het hoofd tegen spatten en vonken;
- Gemaakt van vlamvertragend textiel met hoge duurzaamheid;
- Eenvoudig in te passen met 3M™ Speedglas™ G5-01 lashelmen.

Toepassingen

Deze compacte hoofdbescherming van 3M is ideaal voor professionals die werken in veeleisende omstandigheden zoals laswerkplaatsen, de metaalproductie of industriële onderhoudswerkplaatsen. Deze is bijzonder geschikt voor booglassen, slijpen, schuren en reparatie- of assemblagewerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehoofdbescherming
€ 59,01 excl. BTW
/ stuk
€ 71,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden