3M XTRACT STEUNSCHIJF 150X17,5X7,9MM AB20425

3M Xtract™ finishingsteunschijf met laag profiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:20425
Rubix:A0131243
Fabrikant:7000118613
EAN:00051141204253
3M XTRACT STEUNSCHIJF 150X17,5X7,9MM AB20425

Technische samenvatting

Diameter152 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M XTRACT STEUNSCHIJF 150X17,5X7,9MM AB20425


De lage schuimdichtheid van de 3M Xtract™ finishingsteunschijf met laag profiel biedt extra vervormbaarheid voor finishingtoepassingen waarbij het werkstuk eerder is geëgaliseerd en verfijnd met grover schuurmateriaal op stevige of middelstevige steunschijven. Bij gebruik met een stofzuiger en een 3M Xtract-schuurschijf zorgt de unieke reeks gaten en kanalen in de schijf ervoor dat stof door de gaten en weg van het oppervlak wordt gezogen om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en te zorgen voor een schonere werkomgeving. De schijfhouder heeft een externe schroefdraad die compatibel is met een excentrische of vlakschuurmachine.

Ons unieke multi-holepatroon werkt samen met stofafzuiging om stof van de schijf, het werkstuk en uit de lucht te verwijderen. Schuurpapierschijven hebben een betere snijwerking en gaan langer mee wanneer het snijoppervlak van het schuurmateriaal niet volloopt met stof. De hoeveelheid stof verminderen is gemakkelijker dan ooit met 3M Xtract-schijven, ontwikkeld voor optimale stofverwijdering. Gebruik deze schijf voor maximale stofafzuiging met een 3M Xtract-steunschijf en een excentrische schuurmachine met stofafzuiging (beide afzonderlijk verkrijgbaar). Ons unieke multi-holepatroon in 3M Xtract-producten verwijdert stof sneller dan producten met vijf of zes gaten. Dit gatenontwerp vereist zelfs geen uitlijning van de gaten met de steunschijf (die is bevestigd aan een excentrische schuurmachine en apart wordt verkocht), waardoor het wisselen van schijven snel en eenvoudig is. Het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem maakt gebruik van klittenband dat het wisselen van schijven snel en gemakkelijk maakt. Dit alles zorgt voor een hogere productiviteit en een lager materiaalverbruik. Stofvermindering verhoogt de snijefficiëntie en de levensduur van de schijf aanzienlijk, waardoor uiteindelijk de bedrijfskosten dalen.
De 3M Xtract™ finishingsteunschijf met laag profiel is gemaakt van schuim met lage dichtheid en heeft een stompe, taps toelopende rand van 10 graden. Hij wordt aanbevolen voor finishingtoepassingen op vlakke of gevormde oppervlakken. Maakt deel uit van de 3M Xtract™-serie en is ontwikkeld voor optimale stofverwijdering door een stofafzuiger, die het stof van het werkstuk kan zuigen om de levensduur van de schijf te verlengen en de productiviteit te verhogen. Gebruik deze schijfhouder met 3M Xtract™-schijven in de groftes 220 en hoger (apart verkrijgbaar).

Sterke punten

Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden;Het beige schuim met lage dichtheid biedt flexibiliteit om zich te kunnen aanpassen aan complexe oppervlaktegeometrieën;Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren;Aanbevolen voor finishingtoepassingen met fijn schuurmateriaal.

Toepassingen

Finishen|| Oppervlaktevoorbereiding

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter152 mm
Typestofbeheersing
€ 401,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 485,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen