3M ROLOC DR-AC STEUNSCHIJF M14 DR 76,2 SOFT - 84994
3M Roloc rubber steunplateau
Zie technische informatieReferenties
3M:B84994
Rubix:23203790
Fabrikant:7000045693
EAN:5005114484994



Productdetails : 3M ROLOC DR-AC STEUNSCHIJF M14 DR 76,2 SOFT - 84994
3M Roloc-rubber steunschijf, binnendraad M14. Verkrijgbaar in verschillende hardheden naargelang de behoeften. Te monteren op een 3M elektrische slijpmachine. Verkrijgbaar in maten: 75 mm.
3M™ Cubitron™ II Lamellenschijf 967A is ideaal geschikt voor lage tot medium druk bewerking op vlakke oppervlakken en kanten zoals in verfvoorbereiding en RVS toepassingen waar de finale finish belangrijk is.
Sterke punten
De steunschijf voor schijven zorgt voor een veilige bevestiging voor elke 3M™ Roloc™-schijf
-Te gebruiken met Roloc™-schijven en haakse slijpers
-Verschillende stijfheden naargelang de behoeften: zachte steunschijven maken het mogelijk het werkoppervlak van de schijf te optimaliseren, stijve steunschijven bieden meer agressiviteit en een betere weerstand tegen randen, medium steunschijven bieden een goede
-Snelle en eenvoudige bevestiging van de schijf, wat de productiviteit verhoogt
-Te gebruiken met Roloc™-schijven en haakse slijpers
-Verschillende stijfheden naargelang de behoeften: zachte steunschijven maken het mogelijk het werkoppervlak van de schijf te optimaliseren, stijve steunschijven bieden meer agressiviteit en een betere weerstand tegen randen, medium steunschijven bieden een goede
-Snelle en eenvoudige bevestiging van de schijf, wat de productiviteit verhoogt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 109 g |
| Diameter | 75 mm |
| Type | steunschijf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,36 excl. BTW
/ stuk
€ 40,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden