3M S/B STEUNSCHIJF CONDITIONING STEUNSCHIJF 125MM 89871

3M S/B STEUNSCHIJF CONDITIONING STEUNSCHIJF

Zie technische informatie

Referenties

3M:89871
Rubix:A0631597
Fabrikant:7100276339
EAN:00638060898710
3M S/B STEUNSCHIJF CONDITIONING STEUNSCHIJF 125MM 89871

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M S/B STEUNSCHIJF CONDITIONING STEUNSCHIJF 125MM 89871


De Scotch-Brite™ Hook-it™ Universal-steunschijf bevat drie verschillende bevestigingsmoeren: M10, M14 en 5/8-11, en ook een optionele inklikbare montagepost in het midden.Verkrijgbaar met een diameter van 100 mm, 115 mm and 125 mm voor de bijbehorende Scotch-Brite™ non-woven schijvenOntworpen met schroefdraad voor gemakkelijke en veilige bevestiging op gereedschap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter125 mm
Typesteunschijf
€ 12,92 excl. BTW
/ stuk
€ 15,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen