STAHLWILLE DOP 50A-7/8

50a serie stopcontacten

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:03410044
Rubix:10121280
EAN:4018754007950
STAHLWILLE DOP 50A-7/8

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter29,7 mm
Lengte42 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE DOP 50A-7/8


Metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3709 ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x30x42 mm
Logistiek gewicht111 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter29,7 mm
Lengte42 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht111 g
€ 10,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen