Groefkogellager Timken 6006-2RS, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm

6006

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6006-2RS
Rubix:03320393
Fabrikant:100417080
EAN:0087796296053
TIMKEN 6006-2RS KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6006-2RS KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)55,9816x55,9816x22,987 mm
Gewicht verpakking133,8 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie6006
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13200 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 15,13 excl. BTW
/ stuk
€ 18,31 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden