Groefkogellager FAG 6215-M-J20AA-C4, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm
62..
Zie technische informatieReferenties
FAG:6215-M-J20AA-C4
Rubix:A0692920
Fabrikant:0390470240040
EAN:4012802080506

Productdetails : FAG 6215 M/C4/J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Diepgroefkogellager 62..-M-J20AA, enkelrijig, cf. DIN 625-1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62.. |
| Koker | messing |
| Grenstoerental | 10200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 49000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 70000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 866,39 excl. BTW
/ stuk
€ 1.048,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen