Groefkogellager Timken 6204-ZZ-C3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

6204

Zie technische informatie

Referenties

Timken:6204-ZZ-C3
Rubix:A0206072
Fabrikant:100416858
EAN:0087796293113
TIMKEN 6204-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 6204-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Timken® metrische diepgroefkogellagers leveren betrouwbare prestaties in een brede reeks toepassingen en omstandigheden.

Sterke punten

Super afgewerkte loopbanen
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)

Toepassingen

Super afgewerkte loopvlakken
Stille werking
ISO-standaard uitwisselbare afmetingen
Electric Motor Quality (EMQ)
Schild(en) biedt (bieden) enige bescherming tegen vervuiling en het vasthouden van smeermiddelen
Gebruikt in toepassingen met hoge snelheden zoals elektromotoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Afmeting verpakking (D x B x H)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Gewicht verpakking108 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6204
Materiaalstaal
Statische basisbelasting, radiaal - C0r6600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12800 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 10,22 excl. BTW
/ stuk
€ 12,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen