Groefkogellager FAG 6020-RSR, Buitendiameter: 150 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 100 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6020-RSR
Rubix:A0692930
Fabrikant:0190946980000
EAN:4026677069009

Productdetails : FAG 6020 RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellager 60..-RSR, enkelrijig, afgedicht, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1320 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Grenstoerental | 2300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 64000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,32 excl. BTW
/ stuk
€ 221,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen