Groefkogellager SKF 6206-2RS2/C3S1GHE, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6206-2RS2/C3S1GHE
Rubix:03801738
Fabrikant:197367
EAN:07316573421627

Productdetails : SKF 6206-2RS2/C3/S1GHE KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit zeer specifieke SKF-lager is ontworpen voor bijzondere industriële toepassingen. Het is uitgerust met thermostabiele ringen en een speciaal hogetemperatuurvet, en functioneert probleemloos tot 200 °C. Het is een afgedicht lager met FKM slepende afdichtingen.
Kenmerken: Dit enkelrijige kogellager van SKF met stalen ringen is voorzien van fluorelastomeer (FKM) slepende afdichtingen aan beide zijden, wat uitstekende bescherming biedt tegen stof en vocht. De vergrote interne radiale speling (C3) vermindert interne wrijving en verhoogt de tolerantie voor thermische uitzetting. Deze thermische weerstand wordt verder versterkt door de thermostabilisatie van de ringen, die overmatige uitzetting en daardoor wrijving voorkomt. Het lager is voorgesmeerd met het speciale Krytox GPL 225 vet, dat bestand is tegen hoge temperaturen. Dit draagt bij aan de lange levensduur en het betrouwbaar functioneren onder extreme omstandigheden.
Onderhoud: Dankzij de uitgebreide afdichting en de specifieke smering is slechts minimaal onderhoud vereist. Periodieke controle van temperatuur en trillingen wordt aanbevolen om eventuele defecten vroegtijdig te signaleren. Smering met Krytox GPL 225 maakt langdurig gebruik zonder hersmering mogelijk, wat de onderhoudsfrequentie vermindert. Dit vet heeft een corrosiewerende werking, wat de levensduur van het lager verder verlengt. Regelmatige reiniging van de omgeving van het lager (externe oppervlakken, as, afdichtingen...) wordt echter aanbevolen om stofophoping en andere verontreinigingen te voorkomen.
Afdichting: Dit SKF-lager is uitgerust met FKM slepende afdichtingen (Viton) aan beide zijden, die optimale bescherming bieden tegen stof en water. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière die voorkomt dat verontreinigingen binnendringen en het smeermiddel binnenin het lager houdt. Dit verlengt de levensduur van het product en zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen. De hoogwaardige afdichtingen bieden ook uitstekende weerstand tegen oliën en vetten. De keuze voor FKM is gebaseerd op de hoge temperatuurbestendigheid tot 250 °C.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
Bestand tegen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen.
Thermostabiele ringen tot 200 °C.
FKM-lipafdichtingen bieden effectieve bescherming tegen verontreiniging.
Speciaal hogetemperatuurvet Krytox GPL 225, corrosiewerend en NSF H1-gecertificeerd.
Radiale interne speling C3 voor betere tolerantie tegen thermische uitzetting en vermindering van wrijving.
Uitstekende corrosiebescherming dankzij de afgedichte slepende afdichtingen en het speciale vet.
Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij warmte en thermische uitzetting kritische factoren zijn. Ideaal voor elektromotoren (TLA-alternatoren), pompen, ventilatoren, werktuigmachines, versnipperaars, brekers en extruders (rubberindustrie), drooginstallaties, walserijen en de staalindustrie. Dankzij het robuuste ontwerp en de verbeterde afdichting kan het optimaal worden gebruikt in stoffige of vochtige omgevingen, wat zorgt voor een langere levensduur en probleemloos functioneren.
Kenmerken: Dit enkelrijige kogellager van SKF met stalen ringen is voorzien van fluorelastomeer (FKM) slepende afdichtingen aan beide zijden, wat uitstekende bescherming biedt tegen stof en vocht. De vergrote interne radiale speling (C3) vermindert interne wrijving en verhoogt de tolerantie voor thermische uitzetting. Deze thermische weerstand wordt verder versterkt door de thermostabilisatie van de ringen, die overmatige uitzetting en daardoor wrijving voorkomt. Het lager is voorgesmeerd met het speciale Krytox GPL 225 vet, dat bestand is tegen hoge temperaturen. Dit draagt bij aan de lange levensduur en het betrouwbaar functioneren onder extreme omstandigheden.
Onderhoud: Dankzij de uitgebreide afdichting en de specifieke smering is slechts minimaal onderhoud vereist. Periodieke controle van temperatuur en trillingen wordt aanbevolen om eventuele defecten vroegtijdig te signaleren. Smering met Krytox GPL 225 maakt langdurig gebruik zonder hersmering mogelijk, wat de onderhoudsfrequentie vermindert. Dit vet heeft een corrosiewerende werking, wat de levensduur van het lager verder verlengt. Regelmatige reiniging van de omgeving van het lager (externe oppervlakken, as, afdichtingen...) wordt echter aanbevolen om stofophoping en andere verontreinigingen te voorkomen.
Afdichting: Dit SKF-lager is uitgerust met FKM slepende afdichtingen (Viton) aan beide zijden, die optimale bescherming bieden tegen stof en water. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière die voorkomt dat verontreinigingen binnendringen en het smeermiddel binnenin het lager houdt. Dit verlengt de levensduur van het product en zorgt voor betrouwbare prestaties, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen. De hoogwaardige afdichtingen bieden ook uitstekende weerstand tegen oliën en vetten. De keuze voor FKM is gebaseerd op de hoge temperatuurbestendigheid tot 250 °C.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
Bestand tegen hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen.
Thermostabiele ringen tot 200 °C.
FKM-lipafdichtingen bieden effectieve bescherming tegen verontreiniging.
Speciaal hogetemperatuurvet Krytox GPL 225, corrosiewerend en NSF H1-gecertificeerd.
Radiale interne speling C3 voor betere tolerantie tegen thermische uitzetting en vermindering van wrijving.
Uitstekende corrosiebescherming dankzij de afgedichte slepende afdichtingen en het speciale vet.
Toepassingen:
Dit SKF-kogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij warmte en thermische uitzetting kritische factoren zijn. Ideaal voor elektromotoren (TLA-alternatoren), pompen, ventilatoren, werktuigmachines, versnipperaars, brekers en extruders (rubberindustrie), drooginstallaties, walserijen en de staalindustrie. Dankzij het robuuste ontwerp en de verbeterde afdichting kan het optimaal worden gebruikt in stoffige of vochtige omgevingen, wat zorgt voor een langere levensduur en probleemloos functioneren.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 198 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Referentietoerental | 24000 rpm |
| Grenstoerental | 15000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 10600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20300 N |
| Land van oorsprong | US |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,97 excl. BTW
/ stuk
€ 56,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen