Groefkogellager FAG 6211-C-Z, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 55 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:6211-Z
FAG:6211-C-Z
Rubix:A0692746
Fabrikant:0891050600000
EAN:4054369630084
FAG 6211 C/Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6211-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dit FAG rigide kogellager onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en zijn vermogen om te voldoen aan de eisen van de meest veeleisende industriële omgevingen. Dit lager is ontworpen mat één rij kogels en is daarmee ideaal voor toepassingen die hoge precisie en verhoogde duurzaamheid vereisen.

Kenmerken:
Dit rigide kogellager is ontworpen voor betrouwbare en duurzame prestaties in een breed scala industriële toepassingen. Het is uitgerust met een enkele rij kogels en vervaardigd met een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor verhoogde stevigheid en weerstand tegen hoge radiale belastingen. De stalen kooi draagt ook bij aan een stille werking en vermindert trillingen, wat bijdraagt aan een betere stabiliteit van het gehele mechanische systeem. Dit lager is voorzien van een metalen beschermplaatje dat zorgt voor uitstekende afdichting. Dit schild beschermt de interne componenten van het lager tegen de binnendringing van middelgrote verontreinigingen zoals vuil of spatwater.

Afdichting:
Dit rigide kogellager met één rij kogels is uitgerust met een metalen beschermplaatje dat een uitstekende afdichting biedt tegen middelgrote verontreinigingen. Dit afdichtingssysteem is cruciaal voor het behoud van de interne smering en ter bescherming van de lagerelementen tegen externe verontreinigingen. Het onderhoud is vereenvoudigd door het afgeschermde ontwerp en het gebruik van hoogwaardige materialen. Het is echter raadzaam om regelmatig de staat van het lager te controleren en ervoor te zorgen dat de smering adequaat is.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.

Sterke punten

Het ontwerp met één rij kogels maakt het mogelijk om hoge radiale belastingen te weerstaan, terwijl het een gematigde axiale draagcapaciteit biedt. De ingebouwde metalen plaatje verbetert de bescherming tegen verontreinigingen, waardoor slijtage wordt verminderd en de levensduur van het lager wordt verlengd. De stalen kooi zorgt voor een lage rolweerstand en geluidsreductie, wat het comfort van de werking en de efficiëntie van de machines bevordert. De constructie van dit lager maakt ook een eenvoudige installatie en snelle vervanging mogelijk, wat de stilstandtijd en onderhoudskosten vermindert. Door de combinatie van robuustheid, effectieve bescherming en onderhoudsgemak is dit lager een betrouwbare optie voor diverse industriële toepassingen.

Toepassingen

• Gereedschapsmachines: freesmachines, draaibanken, bewerkingscentra, enz.
• Voedselindustrie: verpakkingsmachines, transportbanden, enz.
• Handling en transport: transportbanden, katrollen, trommels, enz.
• Overige toepassingen: textielmachines, drukmachines, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x100x100 mm
Logistiek gewicht601 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte21 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie62..-c-z
Materiaalstaal
Referentietoerental8300 rpm
Grenstoerental10400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr46500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 44,05 excl. BTW
/ stuk
€ 53,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen